PANDUIT | STP6X2MBU
Cordon de brassage, RJ45-RJ45, catégorie 6 a, de cuivre bleu câble S/FTP, 2M

Nº PIÈCE FAB.  STP6X2MBU
Nº PIÈCE  323051
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Confiance que chaque cordon de raccordement livre spécifié niveau performances des composants
  • Effectue dans une gamme de composant Centre d’ANSI/TIA-568-C.2, assurant une performance optimale et de l’interopérabilité
  • Gestionnaire de paire intégrante - optimise performances et cohérence en réduisant détordre au bouchon
  • Loquet de démêlés breveté - empêche les chicots et fournit Version facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie
  • Botte de souche élancée de secours - offre un accès facile dans les applications à haute densité
  • Flexible échoués cable - câble en cuivre fait de 0,24 pouce S/FTP multibrins 26 AWG permet pour des applications de haute densité et de gestion des câbles panneau supérieur
  • Fournit l’identification du numéro de niveau, de longueur et de contrôle de la qualité de performance pour des traçabilité future
  • Robuste construction évaluée à 2500 cycles d’accouplement

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Blindé S/FTP-SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SÉLECTION
DESSIN TECHNIQUE