COMPULINK | STPSTPD6
2-cavalier 19,7 pi / 6m 62,5 microns multimode ST-ST céramique extrémité de la fibre, performances standard OM1

Nº PIÈCE FAB.  STPSTPD6
Nº PIÈCE  208692
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Voici les cordons de raccordement de fibres ST à ST. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 6 M | 19,69 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705