COMPULINK | STPSTPD8
2-cavalier 26,2 pi / 8m 62,5 microns multimode ST-ST céramique extrémité de la fibre, performances standard OM1

Nº PIÈCE FAB.  STPSTPD8
Nº PIÈCE  208693
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Voici les ST à ST fibre optique cordons de raccordement. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 8 M | 26,25 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705