ALTRONIX | STRIKEIT2
Panique appareil Power Controller - serrure contrôlée sortie pour 24 V DC périphérique, avec les exigences actuelles en matière de démarrage élevé ou une grève de la serrure électrique mag, un 24 V DC tension auxiliaire puissance nominale de sortie @ 0,5 amp, chargeur de batterie intégré, enceinte. 8,5" H x 7,5" W x 3,5 "P

Nº PIÈCE FAB.  STRIKEIT2
Nº PIÈCE  424082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panique appareil Power Controller - verrouillage contrôlé sortie périphérique panique de 24 V DC avec les exigences actuelles en matière de démarrage élevé ou un verrou mag / électrique strike, un 24 V CC tension auxiliaire puissance de sortie nominale @ 0,5 amp chargeur de batterie intégré, p.j. 8, 5po. H x 7. 5 po. L x 3,5 po. D

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004