TRIPP LITE | Attaquant
Protégez-le ! 7-Outlet Surge Protector, cordon de 6 pi, 1080 Joules, Diagnostic de LED, lumière luminaire gris

Nº PIÈCE FAB.  STRIKER
Nº PIÈCE  200107
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

l’attaquant de Tripp Lite offre suppression des surtensions AC économique pour la protection des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC protège les appareils connectés de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. L’attaquant offre 7 AC outlets, cordon 6-pi et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Suppression de l’AC nominale matériel boucliers 1080 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Attrayant boîtier gris avec pattes de fixation de serrure et 1 fiches de transformateur désigné offrent une protection pratique du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 7 x NEMA5-15R/6-pi AC line cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : Corded bande de multiples points de vente avec 1 outletSUPPRESSION transformateur espacés  : AC  : 150V RMS serrage/1080 joules/400V UL1449 Let-par notation

Caractéristiques

  • 1080-Joule Surge Protection pour la maison ou le bureau électronique
  • Protège votre ordinateur, imprimante, scanner, routeur, modem et autres petits appareils électroniques contre même les plus fortes surtensions et
  • Recommandé pour tout ordinateur de bureau, de réseau ou de protection de ligne électroniques pour la maison des applications nécessitant une AC
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Les bruits de ligne EMI/RFI perturbateurs qui peuvent causer la perte de données ou dommage matériel
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et B bien de répression contre les surtensions
  • 7 points de vente acceptent le large éventail d’appareils électroniques
  • 7 prises AC 5-15R de NEMA acceptent la plupart des ordinateurs et des périphériques
  • Sortie fin spécial conçu pour les transformateurs encombrants sans bloquer les autres points de vente
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Lumineux marche/arrêt swi fournit un contrôle monotouche équipement connecté
  • Disjoncteur 15 a intégré arrête de points de vente en cas de surcharge de puissance
  • LED de diagnostic confirme le statut de protection en un clin d’oeil
  • Est conforme à UL 1449 3e édition normes de sécurité actuelles
  • Efforessly s’adapte à votre poste de travail
  • cordon d’alimentation de 6 pi AC avec prise NEMA 5-15P arrive à proximité de points de vente
  • Fentes sur le panneau inférieur offrent des options de montage mural ou de bureau pratiques
  • Lumière luminaire en plastique gris, conçu pour la longue vie
  • Soutenu par Tripp de Lite Ultima Lifetime Insurance
  • $ 20 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610