Technologie serveur | STV-4303Z
Montage en Rack 0U Sentry Switched CDU avec pépins, points de vente  : 48 IEC 60320/C13, entrée  : 240/415 volts, 3 phases de Wye, 30 Amp, entrée cordon  : prise NEMA L22 - 30P, 10 ft 3 m, haut de la page cordon entrée

Nº PIÈCE FAB.  STV-4303Z
Nº PIÈCE  559020
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-48 sortie Switched CDU pour installations 240/415V
  • Alimentation à distance contrôle-individu ou groupe prise alimentation à distance contrôle pour redémarrer et redémarrer tout sélectionné ou les serveurs ou autres périphériques réseau. Utiliser TCP/IP (HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP) ou RS-232 pour communiquer avec chaque Sentry Cabinet PDU et de rectification aux périphériques réseau fermé à clé. Attribuer des points de vente à un groupe pour le contrôle des serveurs dual-alimentation et autres engins avec une seule commande. Créez un nombre illimité de groupes avec n’importe quelle combinaison de points de vente associé à chaque groupe. Réduire le temps moyen de réparation (MTTR) un serveur défaillant en contrôlant la prise de pouvoir individuel pour redémarrer tout serveur sélectionné ou un autre dispositif
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (marche/arrêt)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion cabinet PDU à n’importe quel PDU armoire commutée à l’entrée deux circuits et gérer les points de vente (individuels ou groupes) sous 1 IP address - notre stratégie exclusive pour la gestion des serveurs d’alimentation doubles
  • Zéro U enceinte-A vertical enceinte qui occupe Zero verticale U d’espace rack dans l’armoire pour matériel. Il se monte sur les montants arrière ou dans la cavité de l’armoire
  • Accès sécurisé-SSH ou SSL Protection Secure Shell (SSH), appelé Secure Socket Shell, est une interface de commande basé sur Unix et le protocole pour accéder en toute sécurité à un périphérique distant. Sentry suppo

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.