WHEELOCK | STWC
Stroboscope de sécurité, le 12/24 VDC, 90/95/99 dB, montage au plafond, blanc

Nº PIÈCE FAB.  STWC
Nº PIÈCE  789175
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. Utilisez # 10173081 comme remplacement suggéré.

Caractéristiques

  • Esthétique moderne élégante
  • Curseurs doigt
  • Des Points de Test de tension pour le dépannage rapide et facile de vérification Spot
  • 1/16" montage profonde erreur Relief
  • Précâbler capacité à vérifier pour le câblage et fautes au sol avant l’Installation de l’appareil
  • ADA Compli

Informations techniques

ADA, UL 1971/464, ULC, FM, CSFM, ANSI/NFPA/OSHA

Spécifications  :

Type d’appareil STROBOSCOPE
Code UNSPSC 46171600