TRIPP LITE | SU1000RTXL2UA
SmartOnline 120 v 1kVA 800W Double Conversion UPS, 2U, Extended Run, réseau carte Options, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SU1000RTXL2UA
Nº PIÈCE  318097
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1000VA en ligne, double conversion système UPS pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Facteur de forme de montage en rack 2U avec une profondeur installée de 13,5 % pouces seulement. Extended runtime disponible avec l’option BP24V15RT2U (limite de 1), BP24V28-2U (limite 1) ou BP24V70-3U (compatibles Multi-Pack) batteries externes. Sinusoïdale à plein temps des vagues 100 110 francs 120V +/-2 % régulation de la tension de sortie avec. En ligne, double conversion onduleur (UPS) activement convertit la puissance brute d’AC entrant en DC, puis reconvertit sortie vers sortie AC entièrement régulée et filtrée. Fonctionne en continu sans utiliser la batterie pendant les baisses de tension à 65V et surtensions à 150V. Très bon fonctionnement en mode économie en option enregistre BTU chaleur production et les coûts énergétiques. Fiche d’entrée NEMA 5-15 P ; Prises de sortie NEMA 5-15R. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Zéro temps de transfert entre un fonctionnement AC et batterie. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. Port de DB9 intégré offre que les deux RS-232 renforcée activée données de surveillance, ainsi que fermeture de contact capacité de surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X.Supports simultanée suivi détaillé de l’équipement chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). Commutation des PDU de deux-Banque intégrée prend en charge délestage et redémarrage à distance des équipements connectés. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Panneau d’affichage LED pivote facilement pour la visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Suppression des surtensions Dataline pour RTC, ADSL ou réseau connexion Ethernet. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. Mode bypass automatique à tolérance de panne. 4-post accessoires de montage en rack inclus ; Kit de tour 2-9USTAND et 2POSTRMKITWM 2-post rack & mural accessoires disponibles. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes. Couleurs attrayantes tout en noir. garantie 2 ans et équipement 250 000 $ connecté d’assurance ; extension de garantie et contrats de services disponibles.

Caractéristiques

  • Système d’UPS SmartOnline haute performance est idéal pour les voix critique, les données, les applications médicales et industrielles réseau
  • vrai en ligne, double conversion UPS fournit une sortie sinusoïdal parfaitement réglementé au sein de 2 % de 100/110/120V (sélectionnable par l’utilisateur) en vertu de l’al l conditions d’utilisation
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Très bon fonctionnement en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU
  • Supprime distortin harmonique, impulsions électriques rapides, les variations de fréquence et autres difficile à résoudre les problèmes d’alimentation ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Corrige les conditions de tension de ligne aussi bas que 65V et aussi haute que 150V valeurs sélectionnables de 100/110/120 v (+/-2 %)
  • Batterie interne standard offre duree de 14 minutes à mi-charge (400W) et 4,5 minutes à pleine charge (800W)
  • Extended runtime disponible avec l’option BP24V15RT2U (limite de 1), BP24V28-2U (limite 1), BP24V70-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP24V36-2 (Multi-Pack compati ble)
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Facteur de forme compact rackmount installe usig seulement 2 espaces de rack (2U) avec une profondeur installée maximale de seulement 13,5 pouces
  • Livré avec tous les accessoires de montage pour 4 poste rackmount installation
  • 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 poteaux en rack ou mural
  • Option 2-9USTAND accessoire permet tour verticale faible encombrement placement
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Interfaces réseau prennent en charge des communications simultanées via USB intégré, DB9 serial / fermeture de contact et fente de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • NEA 5-15P entrée prises de sortie plug/NEMA 5-15R
  • Intégré 2 Banque commuté PDU permet la gestion de prise de distance de délestage ou de redémarrage à distance de dispositifs individuels (chaque banque charge se compose d’une seule sortie)
  • Panneau avant LED offre la surveillance actuelle

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.