TRIPP LITE | SU1000XLA
SmartOnline 120 v 1kVA 800W Double Conversion UPS, tour, Extended Run, réseau carte Options, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SU1000XLA
Nº PIÈCE  273251
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

smart en ligne SU1000XLa de Tripp Lite en ligne, double conversion UPS protège critique serveur, réseau ou équipement de télécommunications des pannes d’électricité, des baisses de tension, des fluctuations de tension et les surtensions dans un facteur de forme attrayante tour verticale tout en noir. Grande capacité, 1kVA/800 watt onduleur convertit en permanence entrant AC à DC, puis retour à onde sinusoïdale parfaite AC sortie à 120V AC (+/-2 %). Élimine la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides, des fluctuations de fréquence et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres systèmes d’UPS. Sortie de véritable onde sinusoïdale et zéro transfert offres temps garantis la compatibilité avec tous les types d’équipement. Opération très efficace en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU. Comprend 6 points de vente UPS pris en charge. 2 single-prise charge banques peuvent être commandés indépendamment via une interface logicielle de redémarrer sélectivement les équipements distants ou versé automatiquement les charges moins critiques pour prolonger la duree de la batterie pour l’équipement plus critique. Temps d’exécution prolongé disponible avec les packs de batterie externe en option BP24V15RT2U, BP24V28-2U ou BP24V70-3U. Comprend la fente pour carte SNMP/web interne, plus DB9 amélioré serial port suivi d’arrêt inopiné, la télécommande et le suivi des données système et la puissance de l’onduleur. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec fonctions de puissance intégré gestion et automatique d’arrêt de Windows et Mac OS X. comprend PowerAlert UPS Power Management Software de Tripp Lite. Compatible avec de Tripp Lite Watchdog Service surveillance/redémarrage logiciel. garantie 2 ans et 250 000 $ connecté assurance matériel (États-Unis et Canada seulement).

Caractéristiques

  • Vrai en ligne, double conversion QU'UPS fournit un rendement constant, pure sinusoïde AC
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, baisses de tension, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Zéro temps de transfert, en ligne, double conversion et opération mode économie d’énergie, prise en charge
  • Élimine la distorsion harmonique, impulsions électriques, les variations de fréquence et autres difficiles à résoudre les problèmes d’alimentation
  • Accepte des tensions d’entrée entre 80 et 150 (65 à 150 à moins de 70 % des charges), régulation de sortie à 120 v ca +/-2 %
  • Capacité de sortie 100VA/800 watts avec 6 sorties totales (6 NEMA5-15R)
  • Deux banques de charge individuellement commutable intégré peuvent être contrôlés via l’interface logicielle sélectivement redémarrer votre équipement distant ou versé automatiquement les charges moins critiques pour prolonger la duree de la batterie pour l’équipement plus critique (2 bancs de 1 prise)
  • L’ensemble standard batterie interne permet une durée de 14 minutes à mi-charge et 4 minutes à pleine charge
  • Temps d’exécution prolongé disponible avec les packs de batterie externe en option BP24V15RT2U, BP24V28-2U ou BP24V70-3U
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Format attrayant tour verticale tout en noir
  • Commications simultanées via port USB HID-compliant, port série et fente pour carte SNMP/web
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X.
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Prend en charge l’interface de réseau série DB9 RS-232 et fermeture de contact de messagerie
  • Slot pour cartes de gestion de réseau optionnel ; Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD,
  • WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • PowerAlert UPS Power Management Software inclus et câblage assure un suivi des conditions d’alimentation site approfondie, complètes avertissements de statut et faute de UPS, sortie charge niveau et charge la Banque contrôle de puissance
  • Compatible avec Tripp Lite de WatchDog Service surveillance/redémarrage logiciel (pièce no WATCHDOGSW)
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Dignostic LEDs
  • 250 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.