TRIPP LITE | SU10KRT3U
SmartOnline 208/240 & 120V 10kVA 9kW Double Conversion UPS, 9U, course longue, fente de carte réseau, USB, DB9, Bypass, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU10KRT3U
Nº PIÈCE  254746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU10KRT3U 10, 000VA / 10kVA / système d’UPS en ligne, double conversion watt 9000 offre une protection complète pour les applications réseau critique. Ce système offre en ligne, une double conversion UPS protection sans temps de transfert, approprié pour des applications avancées de gestion de réseau. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Transformateur abaisseur inclus avec interrupteur by-pass manuel permet le remplacement à chaud de tout module de puissance UPS sans interruption à l’équipement connecté. Une disponibilité renforcée, tolérance aux pannes et les options de remplacement à chaud simple faire cet onduleur idéal pour des applications avancées de gestion de réseau dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels robustes.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU10KRT3U 10kVA / 10, 000VA / 9000 watt on-line double conversion UPS système dans 9U total configuration rack/tour (module d’alimentation 3U UPS, batterie externe 3U et transformateur abaisseur 3U)
  • Transformateur abaisseur inclus avec la sorcière s by-pass manuel permet à chaud remplacement du module alimentation UPS sans aucune interruption de la puissance de sortie d’un équipement réseau connecté
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Câblage des entrées et sorties des connexions
  • Maximum installé rack profondeur de seulement 32,5 po/82,6 cm
  • Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • Opération de double-conversion cnverts brutes d’entrée de AC à DC, puis resynthesizes puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres Types d’UPS
  • Maintient la sortie onde sinusoïdale ull-temps f dans 2 % des 208/240 et 120 v nominal à 50 / 60Hz pendant les baisses de tension faible 100V et surtensions jusqu'à 300V
  • Duree extensible est pris en charge avec l’option BP240V10RT3U ; Batteries externes BP240V787C-1PH
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Très bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Fente pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties de fermeture de contact dur de configurble pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Rail inclus kit supporte 9U 19 pouces rackmount installation dans 4 paniers de post
  • 2 en option

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610