TRIPP LITE | SU10KRT3UHV
SmartOnline 200-240V 10kVA 9kW Double Conversion UPS, 6U, course longue, fente de carte réseau, USB, DB9, commutateur, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU10KRT3UHV
Nº PIÈCE  279783
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU10KRT3UHV 10, 000VA / 10kVA / système d’UPS en ligne, double conversion 9000 watts offre une protection complète de puissance pour les applications réseau critique. Ce système offre en ligne, une double conversion UPS protection sans temps de transfert, approprié pour des applications avancées de gestion de réseau. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Les PDU détachable inclus avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud de tout module de puissance UPS sans interruption à l’équipement connecté. Amélioré la disponibilité, tolérance aux pannes et assurez-vous d’options simples de remplacement à chaud cet onduleur idéal pour advanced networking applications dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels de r ugged.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU10KRT3UHV 10kVA/10 000VA/9000 watt on-line double conversion UPS système, en configuration de total bâti/tour 6U (module d’alimentation 3U UPS et 3U batterie externe)
  • Unité de distribution avec interrupteur by-pass manuel permet à chaud UPS alimentation modul e de remplacement avec aucune interruption de la puissance de sortie d’un équipement réseau connecté
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Électricien d’entrée (3 fils) et câbler les connexions de sortie (3 fils)
  • Suports nord-américain (L1, L2, G) 208/240v raccordement fixe d’entrée / sortie, plus internationale 230/220/240 v (L, N, PE) électricien d’entrée / sortie
  • Option SU6000XFMR2U transformateur offre sortie 120v dans des configurations d’entrée nord-américaine 208/240V (L1, L2, G)
  • Maximum installé rack profondeur de seulement 32,5 po/82,6 cm
  • Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres Types d’UPS
  • Préserve t sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominal lors des baisses de tension 100V faible et surtensions jusqu'à 300V
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible est pris en charge avec l’option BP240V10RT3U ; Batteries externes BP240V787C-1PH
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Extrémement bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont ex pired et nécessitent un remplacement
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD,
  • MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI offre trois con

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610