TRIPP LITE | SU12000RT4UHW
SmartOnline 208/240 & 120V 12kVA 8,4kW Double Conversion UPS, 8U, étendus exécutent, fente de carte réseau, USB, DB9, Bypass, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU12000RT4UHW
Nº PIÈCE  427260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SU12000RT4UHW SmartOnline remplaçables à chaud système UPS Rack/tour de Tripp Lite modulaire fournit 12, 000VA (12kVA) en ligne, double conversion UPS en faveur des équipements serveurs, réseaux et télécommunications. Préserve dérivé de batterie AC sortie lors des pannes avec conditionnement de puissance active, à temps plein. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge ou de conditions de défaut interne. 4U puissance module et 4U batterie externe s’installe en 8 espaces rack (8U). Tour vertical et deux montants rackmount installation prises en charge avec accessoires en option. Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 3 % de sélectionnable 208/120 ou 240/120V AC. Corrige les baisses de tension et les surtensions de 65V à 140V (L-N). Duree extensible avec des packs de batterie externe en option. Convertit entrée brute de AC DC, puis resynthesizes puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC sortie avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres types d’UPS. Opération très efficace en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Interfaces de gestion de réseau comprennent la combinaison que DB9 RS-232 permis et sec contact port série, port USB amélioré et fente SNMPWEBCARD. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions d’arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement les niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via tous les trois interfaces réseau. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. Prend en charge d’urgence Power Off (OEB) via interface intégrée. Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement soutiennent la surveillance visuelle de toutes les grandes fonctions de l’UPS. Panneau d’affichage LED/LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Phase auxiliaire, quatre conducteurs câblés d’entrée. UPS gère la sortie de l’électricien. Connexions de sortie filaire sont montées sur une plaque amovible avec interrupteur by-pass manuel pour permettre le remplacement d’UPS à chaud sans éteindre l’équipement connecté. Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud. Couleurs attrayantes tout en noir.

Caractéristiques

  • Vrai UPS en ligne, double conversion fournit une onde sinusoïdale pure, à plein temps AC sortie libre des surtensions, des fluctuations de tension et le bruit de ligne
  • 12, 000VA / puissance de sortie de 8400W avec double tension de sortie de 208/120 ou 240/120V
  • 4U haute puissance densité puissance module et 4U batterie externe soutien rackmount installation pack dans 8 espaces de rack (8U)
  • Double conversion UPS convertit activement entrée brute de AC DC, puis retour à la parfaite sinusoïde sortie CA avec une protection accrue du taux de distorsion harmonique, electri rapide cal impulsions et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Électricien d’entrée et sorties sont montés sur une plaque amovible avec interrupteur by-pass manuel pour permettre le remplacement d’UPS à chaud sans Eteindre équipement ted connec
  • Offre parfaitement réglementé, sinusoïde de sortie électrique sans bruit de ligne, les surtensions transitoires et variation de fréquence pour le fonctionnement optimal des équipements critiques, serveurs, réseaux et télécommunications
  • Maintient la sortie au sein de 3 % de sélectionné 208/120 ou 240/120V tension nominale lors de baisses de tension et les surtensions
  • Équipement connecté prend en charge pendant les coupures de courant pour min. 20/7 niveaux demi/pleine charge ; Runtime est plus extensible avec des packs de batterie externe en option (modèle BP192V18-4U)
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Interfaces de réseau prennent en charge multaneous communications via le port série DB9, port USB et slot pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Prend en charge le port DB9 RS-232 et messagerie de contact sec
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Prend en charge la sortie filaire à 208 v et 120 v
  • Phase de Split, connexion d’entrée quatre conducteurs câblés sur les PDU détachable inclus
  • Voyants du panneau avant et lecture de L avec défilement bouton permet une confirmation visuelle de toutes les grandes fonctions de l’UPS et les conditions électriques actuelles du site
  • Commutateurs de façade activez l’interrupteur marche/arrêt contrôle, autotest et annuler fonctions d’alarme
  • Inclus support de rails de montage réglable

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.