TRIPP LITE | SU12KRT4UHW | 037332157119
SmartOnline 200-240V 12kVA 10,8kW Double Conversion UPS, N + 1, 8U, Extended Run, fente de carte réseau, USB, DB9, Bypass, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU12KRT4UHW  | 037332157119
Nº PIÈCE  565560
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU12KRT4UHW 12kVA, 12, 000VA / 10 800 watt on-line double conversion UPS système dans 8U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 12kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 6kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud des modules de puissance à n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Câblage des entrées et sorties des connexions
  • Maintient la sortie onde sinusoïdale dans 2 % des sélectionnables 200/208/220/230/240 v nominal
  • Prend en charge l’opération de 50 / 60H pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de manaement de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Redémarrage du batterie indépendante
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOARD
  • RELAYIOMINI interface des modules optionnels disponibles (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • Les applications utilisant la carte de communication réseau optionnelle nécessitent deux
  • Accessoires SNMPWEBCARD (installation par module d’alimentation inclus)
  • HID-compliantSB interface permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Série & USB ports activer sauvegarde des données arrêt inopiné lorsqu’il est utilisé avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite, disponible par l’intermédiaire de FREE Télécharger fr om www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (2 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (1 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Panneau avant Ls et afficheur LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations de montage en rack ou tour
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud
  • Mode de conversion de fréquence permet la conversion de 60Hz à 50Hz ou 50Hzto 60Hz (aucun déclassement)
  • 250 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610