TRIPP LITE | SU1500RTXL2UA
SmartOnline 120 v 1,5kVA 1,2kw Double Conversion UPS, 2U Rack/tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU1500RTXL2UA
Nº PIÈCE  318098
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

1500VA en ligne, double conversion système UPS pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Facteur de forme de montage en rack 2U avec une profondeur installée de seulement 19 pouces. Duree de batterie extensible avec en option BP48V24-2U (limite 1) et batteries externes BP48V60RT-3U (Multipack compatible). Sinusoïdale à plein temps des vagues 100 110 francs 120V +/-2 % régulation de la tension de sortie avec. En ligne, double conversion onduleur (UPS) activement convertit la puissance brute d’AC entrant en DC, puis reconvertit sortie vers sortie AC entièrement régulée et filtrée. Fonctionne en continu sans utiliser la batterie pendant les baisses de tension à 65V et surtensions à 150V. Très bon fonctionnement en mode économie en option enregistre BTU chaleur production et les coûts énergétiques. Fiche d’entrée NEMA 5-15 P et prises de sortie 5-15R NEMA. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Zéro temps de transfert entre un fonctionnement AC et batterie. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. Port de DB9 intégré offre que les deux RS-232 renforcée activée données de surveillance, ainsi que fermeture de contact capacité de surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). Commutation des PDU de deux-Banque intégrée prend en charge délestage et redémarrage à distance des équipements connectés. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Panneau d’affichage LED pivote facilement pour la visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Suppression des surtensions Dataline pour RTC, ADSL ou réseau connexion Ethernet. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. Mode bypass automatique à tolérance de panne. 4-post accessoires de montage en rack inclus ; Kit de tour 2-9USTAND et 2POSTRMKITWM 2-post rack & mural accessoires disponibles. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes. Couleurs attrayantes tout en noir. garantie 2 ans et équipement 250 000 $ connecté d’assurance ; extension de garantie et contrats de services disponibles.

Caractéristiques

  • Système d’UPS SmartOnline haute performance est idéal pour les voix critique, les données, les applications médicales et industrielles réseau
  • vrai en ligne, double conversion UPS fournit une sortie sinusoïdal parfaitement réglementé au sein de 2 % de 100/110/120V (sélectionnable par l’utilisateur) en vertu de l’al l conditions d’utilisation
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Très bon fonctionnement en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU
  • Supprime distortin harmonique, impulsions électriques rapides, les variations de fréquence et autres difficile à résoudre les problèmes d’alimentation ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Corrige les conditions de tension de ligne aussi bas que 65V et aussi haute que 150V valeurs sélectionnables de 100/110/120 v (+/-2 %)
  • Batterie interne standard vous offre 14 min. DUREE à mi-charge (600W) et 5 min. à pleine charge (1200W)
  • Temps d’exécution prolongé disponible avec en option BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP48V27-2 (Multipack compatible)
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Facteur de forme compact rackmount installe en utilisant seulement 2 espaces de rack (2U) avec une profondeur installée maximale de seulement 19 dans.
  • Livré avec tous les accessoires de montage pour une installation en rack à 4 postes
  • 2POSTRMKITWM facultatif permet à 2 poteaux en rack ou fixation murale installation
  • Accessoire en option 2-9USTAND permet de placement toer verticale faible encombrement
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Réseau interfaces prennent en charge les communications simultanées via intégré USB, DB9 serial / fermeture de contact et fente pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Inclus UPS PowerAlert surveillant le logiciel prend en charge l’arrêt sans assistance, de surveillance et de contrôle via locales serveurs connectés, plus un nombre quelconque de serveurs supplémentaires sur IP
  • UPS interface prend en charge la batterie, batterie faible, alimentation-restaurée, tension AC, DC-tension de sortie suivi courant, courant de charge de batterie, capacité de la batterie, fréquence AC, chronométré d’arrêt inverseur, activer autotest, Banque sortie commande de puissance de charge et redémarrage à distance, réglage de la tension nominale de UPS et ligne UPS à batterie

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610