TRIPP LITE | SU16KRT-1TF | 037332158253
SmartOnline 208/240 & 120V 16kVA 14,4KW Double Conversion UPS, N + 1, 14U, fente de carte réseau, USB, DB9, ignorer le commutateur

Nº PIÈCE FAB.  SU16KRT-1TF  | 037332158253
Nº PIÈCE  565565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU16KRT 16kVA, 16, 000VA / 14 400 watt on-line double conversion UPS système en 14U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 16kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 8kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud des modules de puissance à n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Électricien d’entrée ; 2 L6-30R (208/240v), 8 C19 (208/240v), 8 5-15/20R (120v) et 4 sorties 5-15R (120v)
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V & 120V nominale
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Redémarrage d’indepndent de batterie
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD un RELAYIOCARD
  • Également compatible avec le module RELAYIOMINI (RELAYIOMINI, vous devez supprimer du module d’interface USB)
  • Les applications utilisant la carte de communication réseau en option nécessitent deux accessoires SNMPWEBCARD (installation par module d’alimentation inclus)
  • Interface USB HI-compatible
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (6 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (2 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans des configurations ramount ou tour
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610