TRIPP LITE | SU20KRT | 037332158277
SmartOnline 208/240V 20kVA 18kW Double Conversion UPS, N + 1, 12U, réseau Card Slot, USB, DB9, contourner le commutateur, L6-30R, C19

Nº PIÈCE FAB.  SU20KRT  | 037332158277
Nº PIÈCE  565569
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU20KRT 20kVA, 20, 000VA / 18 000 watt on-line double conversion UPS système en 12U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 20kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 10kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud des modules de puissance à n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Électricien d’entrée ; L6-30R 2 et 8 prises C19
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale
  • Suports 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Redémarrage de limitez batterie
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de carte gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD, nd RELAYIOCARD
  • Les applications utilisant la carte de communication réseau optionnelle nécessitent deux accessoires (installation par module d’alimentation inclus)
  • Également compatible avec le module RELAYIOMINI (RELAYIOMINI, vous devez supprimer du module d’interface USB)
  • Interface USB HID-complian
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (4 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (2 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations de montage en rack orower
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud
  • Mode de conversion de fréquence permet la conversion de 60Hz à 50 ou 50Hz Hz 60 (aucun déclassement)

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610