TRIPP LITE | SU20KRT8
SmartOnline 208/240V 20kVA 18kW Double Conversion UPS, réseau N + 1, 12U, fente de carte, USB, DB9, ignorer le commutateur, L6-20R

Nº PIÈCE FAB.  SU20KRT8
Nº PIÈCE  526052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU20KRT8 20, 000VA / 20kVA / 18 000 watt système en ligne double conversion UPS offre une protection complète de puissance pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans une configuration de bâti/tour 12U. Ce système offre complète redondance N + 1 lorsqu’il est utilisé avec des charges jusqu'à 10kVA et l’exploitation non redondant avec des charges entre 10 et 20kVA. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Incluaient des PDU parallèle avec by-pass manuel commutation permet de remplacement à chaud de tous les composants principaux du système UPS en N + 1 et modes de fonctionnement combinés. Une disponibilité renforcée, tolérance aux pannes et les options de remplacement à chaud simple faire cet onduleur idéal pour des applications avancées de gestion de réseau dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels robustes.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU20KRT8 20kVA, 20, 000VA / 18 000 watt on-line double conversion UPS système dans 12U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 20kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 10kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud des modules de puissance à n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Électricien d’entrée ; 8 L6-20R & 2 L6-30R sorties
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale
  • opération 50 / 60Hz upports pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Redémarrage d’idependent batterie
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCAR et RELAYIOCARD
  • Les applications utilisant la carte de communication réseau optionnelle nécessitent deux accessoires (installation par module d’alimentation inclus)
  • Également compatible avec le module RELAYIOMINI (RELAYIOMINI, vous devez supprimer du module d’interface USB)
  • Interface USB HID-complint
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (4 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (2 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations de tour en rack
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud
  • Mode de conversion de fréquence permet la conversion de 60Hz à 50 ou 50Hz Hz 60 (aucun déclassement)

Spécifications  :

Taille 20000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610