TRIPP LITE | SU20KRTG
SmartOnline 200-240V 20kVA 18kW Double Conversion UPS, réseau N + 1, 12U, fente de carte, USB, DB9, ignorer le commutateur, C19

Nº PIÈCE FAB.  SU20KRTG
Nº PIÈCE  641305
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU20KRTG 20, 000VA / 20kVA / système d’UPS en ligne, double conversion 18 000 watt offre une protection complète de puissance pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans une configuration de bâti/tour 12U. Ce système offre complète redondance N + 1 lorsqu’il est utilisé avec des charges jusqu'à 10kVA et l’exploitation non redondant avec des charges entre 10 et 20kVA. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Inclus les PDU parallèle avec manu al contourner commutation permet de remplacement à chaud de tous les principaux composants de système UPS en N + 1 et des modes de fonctionnement combinés. Une disponibilité renforcée, tolérance aux pannes et les options de remplacement à chaud simple faire cet onduleur idéal pour des applications avancées filDans g dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels robustes.

Applications

Électricien d’entrée ; 8 prises C19

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU20KRTG 20kVA, 20, 000VA / 18 000 watt on-line double conversion UPS système en 12U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 20kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 10kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet aux modules d’alimentation de remplacement à chaud n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Électricien d’entrée ; 8 prises C19
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale
  • Prend en charge l’opération de 50 / 60Hz pour la compatibilité de fréquence dans le monde entier
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Indépendant restar batterie
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARDApplications en utilisant la carte de communication réseau optionnelle nécessite deux accessoires (installer une par module d’alimentation inclus)
  • Également compatible avec le module RELAYIOMINI (RELAYIOMINI, vous devez supprimer du module d’interface USB)
  • Compatible HID USB interfaceÔUSB & ports série enable sauvegarde des données arrêt inopiné lorsqu’il est utilisé avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite, disponible via FREE Téléchargement à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (4 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (2 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations en rack ou tour
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud
  • Mode de conversion de fréquence permet la conversion de 60Hz à 50 ou 50Hz Hz 60 (aucun déclassement)

Description des spécifications

Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet aux modules d’alimentation de remplacement à chaud n’importe quel niveau de charge pris en charge

Informations techniques

Prend en charge l’opération de 50/60 Hz pour la compatibilité de fréquence dans le monde entier

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610