TRIPP LITE | SU20KRTHW
SmartOnline 200-240V, 20kVA 18kW Double Conversion UPS, réseau N + 1, 12U, fente de carte, USB, DB9, Bypass, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU20KRTHW
Nº PIÈCE  641306
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU20KRTHW 20, 000VA / 20kVA / système d’UPS en ligne, double conversion 18 000 watt offre une protection complète de puissance pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans une configuration de bâti/tour 12U. Ce système offre complète redondance N + 1 lorsqu’il est utilisé avec des charges jusqu'à 10kVA et l’exploitation non redondant avec des charges entre 10 et 20kVA. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Inclus les PDU parallèle avec homme ual contourner commutation permet de remplacement à chaud de tous les principaux composants de système UPS en N + 1 et des modes de fonctionnement combinés. Une disponibilité renforcée, tolérance aux pannes et les options de remplacement à chaud simple faire cet onduleur idéal pour des applications avancées networki ng dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels robustes.

Applications

Électricien d’entrée (3 fils) et câbler les connexions de sortie (3 fils)

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU20KRTHW 20kVA, 20, 000VA / 18 000 watt on-line double conversion UPS système en 12U total configuration rack/tour
  • Configuration unique offre 20kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 à des niveaux de charge de 10kVA et sous
  • Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet aux modules d’alimentation de remplacement à chaud n’importe quel niveau de charge pris en charge
  • Électricien d’entrée (3 fils) et câbler les connexions de sortie (3 fils)
  • Prend en charge nord-américain (L1, L2, G) 208/240v raccordement fixe d’entrée / sortie, plus internationale 230/220/240 v (L, N, PE) électricien d’entrée / sortie
  • Option SU6000XFMR2U transformateur offre sortie 120v dans des configurations d’entrée nord-américaine 208/240V (L1, L2, G)
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible avec des packs de batterie externe en option
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel
  • Redémarrage du batterie indépendante
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Option de mode économie hautement efficace
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCAR MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Les applications utilisant la carte de communication réseau optionnelle nécessitent deux accessoires (installation par module d’alimentation inclus)
  • Également compatible avec le module RELAYIOMINI (RELAYIOMINI, vous devez supprimer du module d’interface USB) ÔUSB & Serial ports activer l’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans les racks de pouce 2 19 post (4 requis)
  • 2-9USTAND en option prend en charge le placement des tours debout (2 requis)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec contrôle de défilement
  • LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations en rack ou tour
  • Batteries externes sont remplaçable et remplaçables à chaud
  • Mode de conversion de fréquence permet la conversion de 60Hz à 50 ou 50Hz Hz 60 (aucun déclassement)

Description des spécifications

Inclus les PDU parallèle avec interrupteur by-pass manuel permet aux modules d’alimentation de remplacement à chaud n’importe quel niveau de charge pris en charge

Informations techniques

Option SU6000XFMR2U transformateur offre sortie 120v dans des configurations d’entrée nord-américaine 208/240V (L1, L2, G)

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.