TRIPP LITE | SU20KRTHWTFASSM | 037332180896
SmartOnline 240 & 120V 20kVA 18kW Double Conversion UPS dans boîtier 25U, pré-installé Network Card, USB, DB9, Bypass, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU20KRTHWTFASSM  | 037332180896
Nº PIÈCE  565573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU20KRTHWTFASSM 20kVA, 20, 000VA / 18 000 watt on-line double conversion UPS système dans un 16U total configuration rack/tour (sortie maximum hors taux à 18kVA / 16kW à tension d’entrée nominale 208V)
  • Pré-intégrée dans un 25U SmartRack encl futures avec 6U d’espace de rack ouvert pouvant accueillir deux facultatifs supplémentaires
  • BP240V10RT3U
  • batteries externes
  • Offre améliorée de la tolérance de pannes et de fiabilité avec N + 1 configuration prise en charge et à chaud toute options de remplacement de UPS
  • Unique cfiguration ties connexions entrées, les sorties et les données des deux systèmes d’onduleur 10kVA standard via l’unité de distribution parallèle d’offrir 20kVA opération non redondant et automatique redondance N + 1 au niveau de charge de 50 % et inférieur
  • Inclus PDU parallèle avec une commutation manuelle bypas s permet le remplacement à chaud de chaque module de puissance à n’importe quel niveau de charge pris en charge, sans aucune interruption à l’équipement connecté
  • Câblage des entrées et sorties des connexions
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres Types d’UPS
  • Maintient sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de 24 0/120 v nominal à 60Hz lors de baisses de tension 100V faible et surtensions jusqu'à 300V
  • Duree extensible est pris en charge avec l’option BP240V10RT3U ; Batteries externes BP240V787C-1PH
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Très bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement
  • Rack / tour configuration installe dans 16 espaces de rack total (16U)
  • UB & Serial ports permettent arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et une

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION