TRIPP LITE | SU20KX | 037332141354
Système UPS SmartOnline 20kVA 16kW modulaire 3 phases, Double Conversion UPS, Network Card Slot, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU20KX  | 037332141354
Nº PIÈCE  565574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • configuration 1 + 1  : deux SU20KX peuvent être connectés en parallèle pour fournir la redondance Fail-Safe ou augmentation de la capacité
  • THDi faible (moins de 3 %) réduit les coûts de l’installation en permettant le dimensionnement du générateur de 1:1
  • Fonctionnement extrêmement efficace jusqu'à 97 % économise de l’argent en réduisant la consommation d’électricité
  • vrai UPS en ligne, double conversion avec technologie IGBT fournit une sortie sinusoïdale pure AC en permanence
  • Maintient un fonctionnement continu sans temps de transfert par le biais de coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions
  • emoves d’harmoniques, des impulsions électriques, de variations de fréquence et d’autres problèmes de puissance de dur-à-résoudre
  • 000VA/16, 20, 000W capacité puissance avec 3 phases, électricien d’entrée/sortie des connexions
  • Plage de correction de tension d’entrée  : AC 173-276/300-477V
  • Réglage de la tension de sortie de Precsion +/-1 %
  • Les modules d’alimentation et batterie internes sont combinés dans un compartiment unique tour de faible encombrement. Runtimes de demi-charge/pleine charge typiques sont de 13 min. / 5,5 min. duree de la batterie peut être étendu avec des modules optionnels de câblé batterie externe autonome (modèles BP480V26B et BP480V40C, disponible séparément)
  • Combinaison de panneau avant affichage LCD/LED comprend un écran de journal des événements en temps réel avec jusqu'à 500 événements répertoriés
  • Écran de gestion de batterie dynamique optimise la fonction de la pile pour allonger la durée de vie et permettre le redémarrage à froid de l’UPS
  • Port série permet arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • D’urgence bouton Power Off désactive la sortie de l’onduleur et désactive la sortie de la rocade
  • Interface intégrée de sec-contact d’urgence Power Off (OEB) prend en charge l’arrêt d’urgence à distance dans les grandes installations

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610