TRIPP LITE | SU20KXFMRT4U | 37332176608
Transformateur d’isolement abaisseur 4U 18kVA 18kW - convertis 208/240V 60 Hz (Source) à 120/240V split phase (charge)

Nº PIÈCE FAB.  SU20KXFMRT4U  | 37332176608
Nº PIÈCE  565575
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Step-vers le bas/isolation transformateur convertit 60Hz haute tension 208 ou 240 v entrée de générateur, utilitaire ou UPS à 120/240V split sortie phase
  • 18KW watt puissance avec entrée 240V (sortie hors taux à 16kW avec entrée 208V)
  • Câblage des entrées et sorties des connexions
  • Inclus montage Accessoires soutien 4U installation dans 4 boîtiers rack de post

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610