TRIPP LITE | SU2200RTXL2UN | 037332181480
SmartOnline 120 v 2,2kVA 1,6kW Double Conversion UPS, 2U Rack/tour, étendus exécutent, pré-installé Network Management Card, USB, DB9 série

Nº PIÈCE FAB.  SU2200RTXL2UN  | 037332181480
Nº PIÈCE  565576
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU2200RTXL2UN 2200VA / 2,2kVA / 1600W on-line double conversion 3U rackmount UPS
  • Sortie de 110/120V sélectionnable (usine de 120V)
  • (Entrée) NEMA 5-20P, 6 NEMA 5-15/20R & 1 L5-20R
  • Deux banques de charge 3-sortie commutée soutiennent redémarrage à distance ou options de délestage programmable
  • Prend en charge la régulation de tension de sortie de 2 % et zéro temps de transfert en mode double conversion
  • Option mode économie vous propose d’améliorer l’efficacité de fonctionnement, consommation d’énergie réduite et réduction des émissions de BTU
  • durée de 14 minutes à 50 % oad (800W) et 4,5 minutes à 100 % de charge (1600W) avec des batteries internes BP48V24-2U (limite 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et BP48V27-2 packs de batterie externe (Multipack compatible) disponibles (certaines configurations nécessitent Al de Extern de Tripp Lite batterie Configuration logiciel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Affichage LED signale UPS fonctionnement mode, la disponibilité de la ligne électrique, fonctionnement en mode batterie, disponibilité de puissance statut et sortie onduleur
  • Alarme sonore avec pus touche momentanée alarme-annuler
  • 4 post installation matériel inclus, en option 2POSTRMKITWM permet 2 post installation en rack
  • Seule ligne TEL / réseau suppression de surtension
  • By-pass électronique maintient la sortie de l’utilitaire pendant une variété de condition de premier défaut UPS
  • USB intégré, interface de carte de gestion réseau RS-232, fermeture de contact et pré-installé
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez datasaving arrêt inopiné lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610