TRIPP LITE | SU2200RTXLCD2U
SmartOnline 120 v 2,2kVA 1,8kW Double Conversion UPS, 2U, étendus exécutent, fente de carte réseau, LCD, USB, DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU2200RTXLCD2U
Nº PIÈCE  509526
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

les systèmes Tripp Lite smart UPS en ligne offrent protection d’alimentation haute performance idéale pour les serveurs critiques et équipement de réseau de centres de données, des salles informatiques et des placards de réseau. En ligne, double conversion onduleur (UPS) maintient une puissance parfaitement réglementé par continuellement conversion raw entrée AC à DC, puis re-conversion sortie retour à AC. Entièrement réglementée sinusoïdal AC sortie avec +/-2 % Règlement pouvoirs réseau matériel tension en permanence, même lors des baisses de tension et les surtensions, tout sans épuiser la batterie UPS se réserve. Maintient dérivé de batterie AC sortie pendant les pannes de courant sans temps de transfert. Temps d’exécution prolongé options disponibles. Interface LCD interactive UPS, mode de fonctionnement, UPS détaillée et site puissances données de rapports, plus permet une variété d’options de configuration et d’installation UPS. Très bon fonctionnement en mode économie en option enregistre BTU chaleur production et les coûts énergétiques. Interfaces de gestion de réseau soutien communications via le port USB, RS-232, fermeture de contact et en option d’interface du réseau SNMPWEBCARD. Port de DB9 intégré offre que tous les deux amélioré données RS-232 et base fermeture contact capacité de surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS x inclut PowerAlert logiciel de surveillance et de câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). Rapports d’affichage LED UPS ECO mode statut et sortie puissance disponibilité, fonctionnement en mode batterie, mode de fonctionnement, fonctionnement du convertisseur, ligne puissance disponibilité. Panneau d’affichage LED/LCD pivote facilement pour visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Alarme sonore avec bouton poussoir momentané alarme-cancel et options de configuration pour le LCD mode silencieux. Programmable d’auto-test. Mode bypass automatique à tolérance de panne. Redémarrage autonome de batterie. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU2200RTXLCD2U 2200VA / 2,2kVA / 1800W en ligne, double conversion 2U rack / tower UPS
  • Sans transformateur, technologie IGBT
  • Sortie de 100/110/120/127V sélectionnable (120V usine)
  • Entrée de NEMA 5-20P, NEMA 6 5-15/20R et 1 L5-20R sorties
  • Deux groupes de charge de 3-prise de swited soutiennent programmable options de délestage ou redémarrage à distance
  • Prend en charge la régulation de tension de sortie de 2 % et zéro temps de transfert en mode double conversion
  • Option mode économie vous propose d’améliorer l’efficacité, la consommation de puissance réduite et réduction des émissions de BTU
  • durée de 12 minutes à 50 % de charge (900W) et à 4 minutes à 100 % de charge (1800W) avec des batteries internes BP48V24-2U
  • (limite de 1), BP48V60RT-3U (Multipack compatible) et BP48V27-2 (compatibles Multi-Pack) batteries externes disponibles (certaines configurations nécessitent Tripp Lite logiciel de Configuration de batterie externe)
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Rapports d’interface LCD-exploitation mode et 9 écrans sélectionnables de données de l’onduleur (% de la charge & kW, charge % & kVA, facteur de puissance, voltage & Hz, sortie volts & Hz, batterie volts et charge %, DUREE Minutes, capacité restante, consommation Kw/hr.)
  • Interface LCD prend également en charge les écrans 16 des options de configuration et UPS
  • 4 post installation matériel inclus, en option 2POSTRMKITWM permet 2 post installation en rack, en option 2-9USTAND permet le placement des tours
  • Seule ligne TEL / réseau suppression de surtension
  • By-pass électronique maintient la sortie de l’utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Battry redémarrage indépendant assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement
  • Règlement de fréquence / mode de conversion propose la correction compatible avec générateur de fréquence ou la conversion de fréquence de 50 à 60 ou 60 50Hz
  • USB, RS-232, fermeture de contact et d’emplacement pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • HD-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec le logiciel PowerAlert de Tripp Lite, disponible via téléchargement FRE E de www.tripplite.com/poweralert

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610