TRIPP LITE | SU2200XLA
2200VA 1600W UPS Smart en ligne tour 110V / 120V USB DB9 SNMP RT

Nº PIÈCE FAB.  SU2200XLA
Nº PIÈCE  273254
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

smart en ligne SU2200XLa de Tripp Lite en ligne, double conversion UPS protège critique serveur, réseau ou équipement de télécommunications des pannes d’électricité, des baisses de tension, des fluctuations de tension et les surtensions dans un facteur de forme attrayante tour verticale tout en noir. Lar ge capacité 2200VA/1600W UPS convertit en continu entrée AC à DC, puis retour à onde sinusoïdale parfaite AC sortie à 120 v ca (+/-2 %). Élimine la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides, des fluctuations de fréquence et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres systèmes d’UPS. Sortie de véritable onde sinusoïdale et zéro transfert offres temps garantis la compatibilité avec tous les types d’équipement. Comprend 7 points de vente UPS pris en charge. 2 bancs de charge trois-sortie peuvent être contrôlées indépendamment via l’interface logicielle sélectivement redémarrer votre équipement distant ou versé automatiquement les charges moins critiques pour prolonger la duree de la batterie pour l’équipement plus critique. Support de batterie peut être étendu avec l’ajout de blocs-batteries externes. Comprend le connecteur pour interne SNMP/web c ard, plus DB9 amélioré serial port suivi d’arrêt inopiné, la télécommande et le suivi des données système et la puissance de l’onduleur. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. HID - compatible interface USB permet l’intégration avec fonctions de puissance intégré gestion et automatique d’arrêt de Windows et Mac OS x inclut de Tripp Lite PowerAlert UPS Power Management Software. Compatible avec Tripp Lite de Watchdog Service suivi et maitrise des logiciels. garantie de 2 ans et 250 000 $ connecté assurance matériel.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 110/120 v +/-2 % sortie au 50/60 Hz, option de mode économie haute efficacité
  • Duree extensible, les modules de batteries remplaçables à chaud
  • USB, ports RS232 & OEB ; prise en charge pour les options de carte SNMP/WEB
  • Del d’état de façade avec charge détaillée et le dosage de la batterie

Spécifications  :

Taille 2200
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.