TRIPP LITE | SU3000RTXL3U
SmartOnline 120V 3kVA 2,4KW Double Conversion UPS, 3U Rack/tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU3000RTXL3U
Nº PIÈCE  261521
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3000VA en ligne, double conversion système UPS pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Facteur de forme de montage en rack 3U avec une profondeur installée de 26 pouces. Duree de batterie extensible avec en option BP72V15-2U (limite 1) et batteries externes BP72V28RT-3U (Multipack compatible). Temps plein sinusoïde 110 ou 120V sortie avec +/-régulation de tension de 2 %. En ligne, double conversion onduleur (UPS) activement convertit la puissance brute d’AC entrant en DC, puis reconvertit sortie vers sortie AC entièrement régulée et filtrée. Fonctionne en continu sans utiliser la batterie pendant les baisses de tension à 65V et surtensions à 150V. Très bon fonctionnement en mode économie en option enregistre BTU chaleur production et les coûts énergétiques. Fiche d’entrée NEMA L5 - 30P. Prises de sortie NEMA 5-15, 5-15/20R de NEMA et NEMA L5-30R. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Zéro temps de transfert entre un fonctionnement AC et batterie. Réseau gestion des interfaces soutien communications simultanées via port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. Port de DB9 intégré offre que les deux RS-232 renforcée activée données de surveillance, ainsi que fermeture de contact capacité de surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé du matériel chargement niveaux, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via toutes les interfaces réseau 3. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). Commutation des PDU de deux-Banque intégrée prend en charge délestage et redémarrage à distance des équipements connectés. 3-stade inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Panneau d’affichage LED pivote facilement pour la visualisation dans les configurations de montage en rack ou tour. Suppression des surtensions Dataline pour RTC, ADSL ou réseau connexion Ethernet. Règlement en matière de puissance et tension utilitaire LEDs. Alarme sonore. Test automatique. Mode bypass automatique à tolérance de panne. 4-post accessoires de montage en rack inclus ; Kit de tour 2-9USTAND et 2POSTRMKITWM 2-post en rack accessoires disponibles. Batteries internes remplaçable, à chaud et batteries externes. Couleurs attrayantes tout en noir. garantie 2 ans et équipement 250 000 $ connecté d’assurance ; extension de garantie et contrats de services disponibles.

Caractéristiques

  • Système d’UPS SmartOnline haute performance est idéal pour les voix critique, les données, les applications médicales et industrielles réseau
  • vrai en ligne, double conversion UPS fournit une sortie sinusoïdal parfaitement réglementé dans 2 % des 110/120V (sélectionnable par l’utilisateur) dans tous les États-Unis conditions d’âge
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Très bon fonctionnement en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU
  • Élimine la distorsion harmonique, ast impulsions électriques, les variations de fréquence et autres difficile à résoudre les problèmes d’alimentation ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Corrige les conditions de tension de ligne aussi bas que 65V et aussi haute que 150V valeurs sélectionnables de 110/120V (+/-2 %)
  • Batterie interne standard offre duree de 14 minutes à mi-charge (1200W) et à 5 minutes à pleine charge (2400W)
  • Duree de batterie extensible avec en option BP72V15-2U (limite 1), BP72V28RT-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP72V18-2 (Multipack compatible)
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Facteur de forme compact rackmount installe en utilisant seulement 3 espaces de rack (3U) avec une profondeur installée maximale de 26 pouces
  • Livré avec tous les accessoires de montage pour 4 poste rackmount installation
  • 2POSTRMKITHD facultatif permet 2 post rackmount installation (pas de fixation murale compatible)
  • Accessoire en option 2-9USTAND permet à faible encombrement pright placement des tours
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Réseau interfaces prennent en charge les communications simultanées via intégré USB, DB9 serial / fermeture de contact et fente pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Interface d’USB compatible HID permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Fiche de NEMA L5 - 30P de nput ; NEMA 5-15/20R & L5-30R prises de sortie
  • Intégré 2 Banque commuté PDU permet la gestion de prise de distance de délestage ou de redémarrage à distance des banques charge individuelle (chaque banque possède quatre sorties)
  • Voyants du panneau avant d’offrir la surveillance actuelle et

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610