TRIPP LITE | SU3000RTXR3UHW | 037332164636
SmartOnline 120V 3kVA 2,4KW Double Conversion UPS, 3U, Batteries surdimensionnés, fente de carte réseau, USB, DB9, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU3000RTXR3UHW  | 037332164636
Nº PIÈCE  565581
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3000VA / 3kVA / 2400 watts système en ligne double conversion UPS sous forme de montage en rack 3U factor pour équipements critiques, serveurs, réseaux et télécommunications
  • Vrai en ligne, double conversion UPS fournit une sortie sinusoïdal parfaitement réglementé dans 2 % des 110/1 20V (sélectionnable par l’utilisateur) dans toutes les conditions d’utilisation
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Élimine la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides, les variations de fréquence et autres difficile à résoudre les problèmes d’alimentation ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Corrige les conditions de tension de ligne aussi bas que 65V et aussi haute que 150V valeurs sélectionnables de 110/120V (+/-2 %)
  • Très bon fonctionnement en mode économie facultatif, sauver des coûts de production et de l’énergie chaleur BTU
  • Batterie interne offre duree de 30 minutes à mi-charge (1200W) et à 12 minutes à pleine charge (2400W)
  • Packs en option BP72V15-2U (limite 1), BP72V28RT-3U (Multipack compatible) et BP72V18-2 (compatibles Multi-Pack) batterie externe
  • Système de gestion de batterie intellgent prolonge la vie de la batterie
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Facteur de forme compact rackmount installe en utilisant seulement 3 espaces de rack (3U) avec une profondeur installée maximale de 26 pouces
  • Livré avec tous les accessoires de montage pour 4 poste rackmount installation
  • 2POSTRMKITHD facultatif permet 2 post rackmount installation
  • Accessoire facultatif 2-9USTAND permet le placement des tours verticaux de faible encombrement
  • By-pass électronique de faute torant maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Interfaces réseau prennent en charge des communications simultanées via le port USB intégré, DB9 serial/fermeture de contact et d’emplacement pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Interface d’USB compatible HID permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Électricien 120V AC d’entrée/sortie (L-N-G)
  • Volet avant LED offre la surveillance actuelle et les informations de niveau de charge batterie
  • Seule ligne TEL/ADSL ou réseau parasurtension d’une ligne ethernet
  • 250 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION