TRIPP LITE | SU3000XL
SmartOnline 120V 3kVA 2,4KW Double Conversion UPS, tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU3000XL
Nº PIÈCE  273257
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3000VA / 3kVA / 2400 watts en ligne, double conversion système UPS pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications. Format tour verticale attrayant. Duree de batterie extensible avec en option BP72V15-2U (limite 1) et BP72V28RT3U (compatibles Multi-Pack) blocs-batteries externes. Temps plein onde sinusoïdale 110/120V sortie avec +/-régulation de tension de 2 %. Onduleur (UPS) activement convertit la puissance brute d’AC entrant en DC, puis reconvertit sortie vers sortie AC entièrement régulée et filtrée. Fonctionne en continu sans utiliser la batterie pendant les baisses de tension à 65V et surtensions à 150V. Jusqu'à 97 % d’efficacité en mode économie en option enregistre les coûts de production et de l’énergie chaleur BTU. Fiche d’entrée NEMA L5 - 30P. NEMA L5-30R, NEMA, 5-15/20R et prises de sortie 5-15R NEMA. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Zéro temps de transfert entre un fonctionnement AC et batterie. Interfaces de gestion de réseau incluent le port USB, port série DB9 et fente SNMPWEBCARD. Port de DB9 intégré offre que les deux RS-232 renforcée activée données de surveillance, ainsi que fermeture de contact capacité de surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec fonctions de puissance intégré gestion et automatique d’arrêt de Windows et Mac OS X. prise en charge simultanée suivi détaillé des niveaux de charge matériel, test automatique des données et des conditions d’alimentation électrique par l’intermédiaire de toutes les interfaces réseau. Comprend PowerAlert suivi logiciel et câblage complet. D’urgence interface Power Off (EPO). Commutation de PDU deux Banque intégrée prend en charge automatisé charge délestage et télécommande-redémarrage de l’équipement connecté. Plusieurs étapes inhalateurs surveillance actuelle et l’état de charge de batterie LED. Alimentation puissance et tension règlement LEDs. Alarme sonore. Test automatique. Mode bypass automatique à tolérance de panne. Le terrain remplaçables, hot swappable batteries internes et batteries externes. garantie 2 ans et équipement 250 000 $ connecté d’assurance ; extension de garantie et contrats de services disponibles.

Caractéristiques

  • Système d’UPS SmartOnline haute performance est idéal pour les voix critique, les données, les applications médicales et industrielles réseau
  • Choix de la commande mode économie d’énergie avec une efficacité de 97 % pour la consommation d’énergie réduite et opération refroidisseur
  • Mode économie d’énergie est planifiable via logiciel de gestion de système UPS PowerAlert pour chaque jour ou de la hebdomadaires heures d’ouverture pour permettre la sortie de précision pendant haute heures de fonctionnement et le rendement élevé, faible exploitation des émissions de BTU pendant les heures creuses
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, les fluctuations d’oltage v et les surtensions
  • En mode on-line double conversion fournit une sortie sinusoïdal parfaitement réglementé au sein de 2 % de 110/120V (sélectionnable par l’utilisateur) sans temps de transfert
  • Prend en charge l’opération à 50 / 60Hz (détection automatique)
  • Élimine la distorsion harmonique, impulsions fastelectrical, variations de fréquence et autres difficile à résoudre les problèmes d’alimentation ne pas abordés par d’autres types d’UPS
  • Corrige les conditions de tension de ligne aussi bas que 65V et aussi haute que 150V à moins de 2 % de tension nominale sélectionnée
  • Batterie interne standard offre duree de 14 minutes à mi-charge (1200W) et à 5 minutes à pleine charge (2400W)
  • Duree de batterie extensible avec en option BP72V15-2U (limite 1), BP72V28RT-3U (Multipack compatible) et batteries externes BP72V18-2 (Multipack compatible)
  • Système de gestion de batterie intelligent prolonge la vie de la batterie
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Réseau interfaces prennent en charge les communications simultanées via intégré USB, DB9 serial / fermeture de contact et fente pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Interface d’USB compatible HID permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X.
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface intégrée d’Emergency Power Off (OEB) avec câble
  • Fiche d’entrée NEMA L5 - 30P / NEMA 5-15R, 5-15/20R & L5-30R sortie récipients
  • Intégré 2 Banque commuté PDU enable sortie remote management de délestage ou de redémarrage à distance de la charge des banques
  • Panneau avant LED offre la surveillance actuelle et les informations de niveau de charge batterie
  • Grade de réseau suppression des surtensions de ligne AC, TEL/ADSL ou ethernet
  • Champ des sw, remplaçable à chaud

Spécifications  :

Taille 3000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610