TRIPP LITE | SU30K3/3XR5
SmartOnline 3-Phase 120/208V 30kVA 24kW Double Conversion UPS, Extended Run, 5 batteries internes, les Options de carte réseau, tour, série DB9, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU30K3/3XR5
Nº PIÈCE  381515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SU30K3/3XR5 30kVA SmartOnline 3 phases intelligente de Tripp Lite, véritable On-Line Extended Runtime UPS System a été redessinée pour économiser de l’espace précieux et simplifier l’évolutivité de l’exécution. Composants de puissance et de la batterie sont combinés dans un seul module de nt de petit-footpri (le plus petit de sa catégorie). Une capacité de duree de batterie interne robuste peut facilement être étendue par l’installation des packs de batterie interne optionnel supplémentaire par le biais de la porte d’accès commode façade. Le SU30K3/3XR5 dispose d’un compartiment à piles l interna grande qui contient des batteries internes plus que le modèle équivalent de la norme-run (SU30K3/3) et plus d’espace pour ajouter batterie interne optionnel supplémentaire emballe de prolonger la duree. Fournit de la SU30K3/3XR5 mission équipement critique avec t he plus haut niveau de protection de l’alimentation disponible. Grande capacité 30, 000VA/24 000 watt UPS continuellement convertit courant entrant en une alimentation DC filtrée et puis il resynthesizes retour en courant alternatif avec une onde sinusoïdale pure. Vague d’ine s parfaitement réglementé, continue de sortie avec zéro transfert temps offre la compatibilité avec tous les types d’équipement. Technologie onduleur IGBT produit puissance de sortie avec < 3 % THD (distorsion harmonique totale), permettant à un équipement connecté à effectuer à son apogée. Une crête 3:1 facteur sécuritaire ly prend en charge une grande variété d’équipements, même ceux qui ont sauvagement fluctuant des demandes de puissance. Fonctionnement extrêmement efficace permet d’économiser en réduisant la consommation d’électricité. Électricien d’entrée et de sortie connexions prennent en charge divers permanent ou les raccords d’alimentation PDU style. Caractéristiques SU30K3/3XR5 120/208 v ca, 3 phases, 4 fils (plus au sol), triangle de virage d’entrée et de sortie. Il propose également une gamme de correction de tension d’entrée  : 96-144/166-250V AC. La fréquence est 50 ou 60 Hz (auto-sélectionnable). SU30K3/3XR5 inclut des composants internes de puissance et de la batterie dans un module unique tour de faible encombrement. Support de batterie peut être étendu avec des batteries internes supplémentaires. Un interrupteur by-pass manuel ainsi qu’une fonction by-pass automatique assurer la disponibilité de 100 % de connectés equipmen t en passant en toute sécurité via courant alternatif lorsque le UPS nécessite un entretien. Trois ports de communication intégré (RS-232, fermeture de contact et AS-400) fonctionnent avec le logiciel PowerAlert inclus pour fournir simultanément les commandes d’arrêt et des rapports sur plusieurs serveurs sans besoin d’accessoires coûteux. Une accessoire fente accepte une carte SNMP interne en option (modèle # SNMPWEBCARD) pour fermetures à distance, les redémarrages et plus. Un contacteur de démarrage batterie permet le redémarrage à froid d’UPS pendant une panne de courant prolongée à ut

Caractéristiques

  • Grand compartiment interne contient des batteries internes plus que le modèle équivalent de la norme-run (SU30K3/3) et plus d’espace pour ajouter des modules supplémentaires en option batterie interne pour prolonger la duree. Permet d’économiser un espace précieux  : alimentation et batterie composants combinés en un seul module de faible encombrement
  • Simplifie l’évolutivité DUREE  : accès batterie façade commode pour DUREE extensible avec des batteries internes supplémentaires
  • vrai en ligne, onde sinusoïdale AC sortie double conversion UPS avec technologie IGBT fournit pure, à tout moment
  • Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant, des fluctuations de tension et les surtensions sans temps de transfert
  • Élimine la distorsion harmonique, impulsions électriques, les variations de fréquence et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre
  • Capacité de puissance de 30, 00VA/24 000 watts avec 3 phases, électricien 120/208V AC connexions d’entrée/sortie
  • Dispose d’une gamme de correction de tension d’entrée  : 96-144/166 - 250V AC
  • Duree de 61 minutes à mi-charge (11 300 watts) basée sur l’ajout de 3 packs de batteries SURBC2030 et duree de 11 minutes à pleine charge (24 000 watts)
  • facteur de crête 3:1 en toute sécurité prend en charge une grande variété d’équipements, même ceux qui ont sauvagement fluctuant des demandes de puissance
  • Étendre à exécution par l’installation des packs de batterie interne en option (modèle # SURBC2030) par le biais de la porte d’accès de façade. SU30K3/3XR5 comprend 5 batteries internes et accepte 3 batteries internes supplémentaires. Un compartiment du module autonome avec une 4 batterie pack capacité capacité et de guirlande (modèle # SUBF2030) est disponible à la fourrure ther prolonger la duree.
  • 3 ports de communication (RS-232, fermeture de contact et AS-400)
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Interrupteur by-pass manuel ainsi qu’une fnction by-pass automatique assure la disponibilité de 100 % des appareils connectés en passant en toute sécurité via courant alternatif lorsque le système UPS exige d’entretien
  • Le contacteur de démarrage batterie permet le redémarrage à froid d’UPS pendant une panne de courant prolongée d’utiliser ses batteries pour la récupération de données ou d’accès système périodique
  • D’urgence bouton Power Off désactive la sortie de l’onduleur et désactive la sortie de la rocade
  • Port série permet arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Interface d’urgence Power Off (OEB) intégré prend en charge arrêt d’urgence à distance dans les grandes installations
  • Combo LCD LED/LCD
  • Programme de service de démarrage est recommandée pour améliorer la fiabilité de l’installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.