TRIPP LITE | SU5000RT4UHV
SmartOnline 208/240V 5kVA 4,5KW Double Conversion UPS, Rack 4U/tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU5000RT4UHV
Nº PIÈCE  423395
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU5000RT4UHV 5000VA / 5kVA / watt 4500 on-line double conversion UPS système offre une protection complète de puissance pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans un boîtier compatible de bâti/tour simple 4U. Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de la ligne. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Unique tout-en-un rack / tour de logement s’installe en seulement 4 espaces rack (4U) avec une profondeur maximale installée de 20,7 % po/52,6 % cm seulement. Maintient sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale lors de baisses de tension faible 100V et surtensions aussi hautes que 300V. Duree extensible est pris en charge avec les packs de batterie externe en option BP192V12-3U. Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement. Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres types d’UPS. Très bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation via des interfaces RS-232 et USB intégrés. En option SNMP/Web et communications de fermeture de contact carte accessoires disponibles. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. inclus PowerAlert logiciel de surveillance offre détaillée du site puissance et mises à jour de UPS avec aide à la sécurité arrêt automatique des systèmes connectés batteries UPS l’épuisement. Logiciel inclus forfaits incluent PowerAlert Local, PowerAlert Network Shutdown Agent et système de gestion de réseau de PowerAlert pour un support complet pour une grande variété de types d’applications. Prend en charge d’urgence Power Off (OEB) via interface intégrée. Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement supportent panneau contrôle visuel de tous les grands UPS pour une variété d’options de contrôle de soutien avancé UPS réglages et configurations. LED / pivote de panneau d’affichage LCD pour l’affichage dans les configurations de montage en rack ou tour. L6 - 30P inpu

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU5000RT4UHV 5000VA / 5kVA / 4500 watt on-line double conversion UPS système dans un seul 4U rack/tour compatible boîtier
  • Conditionnement de puissance active à temps plein maintient propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Fiche d’entrée L6 - 30P ; 2 L6-30R et 2 L6-20R UPS pris en charge de points de vente
  • Rail inclus kit supports 4U 19 pouces rackmount instalation dans 4 paniers de post
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans un rack de 19 pouces 2 post (1 requis pour SU5000RT4UHV)
  • Option 2-9USTAND prend en charge le placement des tours verticaux (1 requis pour SU5000RT4UHV)
  • Maximum installé rack profondeur de seulement 20,7 po/2,6 cm pouces
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein dans 2 % des sélectionnés 200/208/220/230/240 v nominal en double mode de conversion
  • Corrige les baisses de tension à 156 à pleine charge (100V à charge de 50 % ou moins)
  • Corrige les surtensions à 290V à pleine charge (300V à lad 90 % ou moins)
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Opération de double-conversion offre à plein temps AC à DC, puis DC à la conversion AC pour maintenir parfaitement réglementé sinusoïdal AC sortie avec amélioré la protection de la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas adressées par d’autres types d’UPS
  • Haute efficacité de fonctionnement du mode économie d’énergie réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Réseau qualité AC surge et bruit suppression
  • Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge de matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation via intégré RS-232, USB et interfaces de carte réseau en option gestion
  • Fente pour carte UPS prend en charge les options d’accessoires carte réseau gestion
  • Options de carte de gestion compatible wth UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement support panneau CONTROLE visuel de toutes les grandes fonctions de UPS avec un support pour une variété d’options de contrôle pour soutenir les avancées

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.