TRIPP LITE | SU5000RT4UTF
SmartOnline 208 & 120V 5kVA 4,5KW Double Conversion UPS, Rack 6U/tour, étendus exécutent, fente de carte réseau, USB, série DB9

Nº PIÈCE FAB.  SU5000RT4UTF
Nº PIÈCE  423397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU5000RT4UTF 5000VA / 5kVA / watt 4500 on-line double conversion UPS système offre une protection complète pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans une configuration de bâti/tour 6U. Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de la ligne. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Module d’alimentation UPS 4U avec batteries internes et transformateur abaisseur 2U installe dans un total de 6 espaces rack (6U) avec une profondeur maximale installée de 20,75 po/52,7 % cm seulement. Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de 208 et 120V nominal à 60 Hz pendant les baisses de tension faible 100V et surtensions aussi hautes que 300V. Duree extensible est pris en charge avec les packs de batterie externe en option BP192V12-3U. Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement. Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres types d’UPS. Très bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation via des interfaces RS-232 et USB intégrés. En option SNMP/Web et communications de fermeture de contact carte accessoires disponibles. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. inclus PowerAlert logiciel de surveillance offre détaillée du site puissance et mises à jour de UPS avec aide à la sécurité arrêt automatique des systèmes connectés batteries UPS l’épuisement. Logiciel inclus forfaits incluent PowerAlert Local, PowerAlert Network Shutdown Agent et système de gestion de réseau de PowerAlert pour un support complet pour une grande variété de types d’applications. Prend en charge d’urgence Power Off (OEB) via interface intégrée. Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement supportent panneau de controle visuel de toutes les grandes fonctions de UPS avec un support pour une variété d’options de contrôle pour soutenir les avancées les configurations et les paramètres de l’ASI. LED / panneau d’affichage LCD tourne pour la visualisation en rack

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU5000RT4UTF 5000VA / 5kVA / 4500 watt on-line double conversion UPS système dans un 6U bâti/tour configuration (module d’alimentation UPS 4U avec batteries internes + transformateur abaisseur 2U)
  • Conditionnement de puissance active à temps plein maintient propre, conti en double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Fiche d’entrée L6 - 30P, plus 2 L6-30R, 2 L6-20R et 12 sorties 15/5-20R
  • Rail inclus kits soutien rackmount installation des deux inclus modules dans 4 supports de poteau
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans un rack de 19 pouces 2 post (2 requis pour SU5000RT4UTF)
  • Option 2-9USTAND prend en charge le placement des tours verticaux (1 requis pour SU5000RT4UTF)
  • Maximum installé rack profondeur de seulement 20,75 po/52,7 cm
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de 208V & 120V 60 Hz nominal en mode double conversion
  • Corrige les baisses de tension à 156 à pleine charge (100V à charge de 50 % ou moins)
  • Corrige les surtensions à 290V à pleine charge (300V charge de 90 % ou moins)
  • Opération de double-conversion offre à plein temps AC à DC, puis DC à la conversion AC pour maintenir parfaitement réglementé sinusoïdal AC sortie avec amélioré la protection de la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas adressées par d’autres types d’UPS
  • Haute efficacité de fonctionnement du mode économie d’énergie réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Réseau qualité AC surge et bruit suppression
  • Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation via intégré RS-232, USB et facultatif d’interfaces SNMP carte slot
  • Fente pour carte UPS prend en charge une des options d’interface axée sur la carte réseau
  • Compatible avec les options de carte de gestion Tripp Lte UPS TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement support panneau de controle visuel de toutes les grandes fonctions de UPS avec un support pour une variété d’options de contrôle pour soutenir les paramètre avancé de UPS

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610