TRIPP LITE | SU5000XFMRT2U
5kVA / 5kW ensembles de transformateur d’Isolation abaisseur 208 v à 120 v, montage en Rack 2U, L6 - 30P, 5-15/20R, L6-30R

Nº PIÈCE FAB.  SU5000XFMRT2U
Nº PIÈCE  305011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Abaisseur de SU5000XFMRT2U de Tripp Lite, transformateur d’isolation convertit 208V entrée du générateur, utilitaire ou source de haute tension de UPS à sortie basse tension 120V. Fiche d’entrée 30 a 208V avec cordon de 10 pieds AC se connecte à L6-30R socket. 12 prises de sortie NEMA 5-15/20R accommodement 5-15P ou bouchons d’équipement 5-20P. Prise de L6-30R intégré prend en charge la sortie haute tension. Prend en charge 2U rackmount installation avec des supports inclus pour 4 poste enclos. Prend en charge le poste 2 rackmount installation avec l’option 2POSTRMKITWM. Prend en charge l’installation de pylône debout avec 2-9USTAND.

Caractéristiques

  • Step-vers le bas/isolation transformateur convertit entrée haute tension 208V générateur, utilitaire ou UPS en sortie basse tension 120V
  • Puissance watt de 5kVA/5 000
  • Fiche d’entrée L6 - 30P
  • cordon de ligne d’entrée pour le jauge pi 10/10
  • 12 receacles de sortie NEMA 5-15/20R intégrés accepte bouchons d’équipements communs, 5-15P et 5-20P. Prise de L6-30R intégré prend en charge la sortie haute tension.
  • 4 disjoncteurs de 20 a intégré protège contre les conditions de surcharge
  • Inclus montage Accessoires soutien 2U installation dans 4 boîtiers rack de poste avec une exigence de profondeur maximum de seulement 20,75 pouces
  • 2POSTRMKITWM facultatif permet 2 installation du porte-relais poste
  • Accessoire en option 2-9USTAND permet à tour verticale installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610