TRIPP LITE | SU6000RT4UHVG | 037332157232
SmartOnline 208/240, 6kVA 230 v 5,4kW Double Conversion UPS, Rack 4U/tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9, interrupteur de dérivation, C19

Nº PIÈCE FAB.  SU6000RT4UHVG  | 037332157232
Nº PIÈCE  565588
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU6000RT4UHVG 6000VA / 6kVA / 5400 watt on-line double conversion UPS système dans un seul 4U rack/tour compatible housing (sortie est limitée à 4992 watts lorsqu’il est utilisé à 208 v avec prise d’entrée L6 - 30P)
  • Puissance active à temps plein, maintai ns propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de la ligne de conditionnement
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Panneau arrière amovible PDU contient la connexion du cordon d’entrée ligne filaire, manuel et les prises de sortie ignorer le commutateur pour prendre en charge le remplacement de UPS ensemble à chaud sans interruption à l’équipement connecté
  • Prises de sortie de l’entrée filaire et 4 C19
  • Rail inclus kit supporte 4U 19 pouces rackmount installation dans 4 paniers de post
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans un rack de 19 pouces 2 post (1 requis pour SU6000RT4UHVG)
  • Option 2-9USTAND prend en charge le placement des tours verticaux (1 requis pour SU6000RT4UHVG)
  • Profondeur maximale installée rack d’ony 20,7 po/52,6 cm
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein dans 2 % des sélectionnés 200/208/220/230/240 v nominal en double mode de conversion
  • Corrige les baisses de tension à 156 à pleine charge (100V à charge de 50 % ou moins)
  • Corrige les surtensions à 290V à pleine charge (load 300V a 90 % ou moins)
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Opération de double-conversion offre à plein temps AC à DC, puis DC à la conversion AC pour maintenir parfaitement réglementé sinusoïdal AC sortie avec amélioré la protection de la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas adressées par d’autres types d’UPS
  • Haute efficacité de fonctionnement du mode économie d’énergie réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Réseau qualité AC surge et bruit suppression
  • Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel, autotest des conditions données et utilitaire de puissance via RS-232, USB et réseau intégrés et options de carte à la gestion
  • Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD,
  • MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration wih intégré power management et fonctionnalités d’arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • BOF

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610