TRIPP LITE | SU6000RT4UTFHW
SmartOnline 208/240 & 120V 6kVA 5,4kW Double Conversion UPS, Rack 6U/tour, étendus exécutent, les Options de carte réseau, USB, série DB9, interrupteur de dérivation, électricien

Nº PIÈCE FAB.  SU6000RT4UTFHW
Nº PIÈCE  423801
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU6000RT4UTFHW 6000VA / 6kVA / watt 5400 on-line double conversion UPS système offre une protection complète de puissance pour équipements critiques de serveurs, de réseaux et de télécommunications dans une configuration compatible de 6U bâti/tour. Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de la ligne. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Panneau arrière amovible PDU avec by-pass manuel commutateur prend en charge à chaud remplacement du module alimentation UPS sans interruption à l’équipement connecté. Module d’alimentation UPS 4U et transformateur basse tension inclus 2U installent en total de seulement 6 espaces rack (6U) avec une profondeur maximale installée de 21,8 % po/55,3 % cm seulement. Maintient sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de 208 sélectionnable/240V et 120V nominal à 60 Hz pendant les baisses de tension faible 100V et surtensions aussi hautes que 300V. Duree extensible est pris en charge avec les packs de batterie externe en option BP192V12-3U. Redémarrage autonome batterie assure démarrage automatique UPS sans userinteraction après une panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement. Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres types d’UPS. Très bon fonctionnement en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement. Réseau qualité AC contre les surtensions et bruit de suppression. Prend en charge détaillé suivi des niveaux de charge matériel, autotest données et utilitaire conditions d’alimentation via des interfaces RS-232 et USB intégrés. En option SNMP/Web et communications de fermeture de contact carte accessoires disponibles. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. inclus PowerAlert logiciel de surveillance offre détaillée du site puissance et mises à jour de UPS avec aide à la sécurité arrêt automatique des systèmes connectés batteries UPS l’épuisement. Logiciel inclus forfaits incluent PowerAlert Local, PowerAlert Network Shutdown Agent et système de gestion de réseau de PowerAlert pour un support complet pour une grande variété de types d’applications. Prend en charge d’urgence Power Off (OEB) via interface intégrée. Voyants du panneau avant et l’affichage LCD avec commandes de défilement support panneau contrôle visuel de tous les grands vers le haut

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU6000RT4UTFHW 6000VA / 6kVA / 5400 watt on-line double conversion UPS système dans un 6U bâti/tour configuration compatible (transformateur de puissance module plus 2U basse tension 4U)
  • Conditionnement de puissance active à temps plein maintient propre et continue double - conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, interruptions de puissance et bruit de ligne
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Panneau arrière amovible PDU contient la connexion du cordon d’entrée ligne, prises de sortie et manuel ignorer le commutateur pour prendre en charge le remplacement de UPS ensemble à chaud sans interruption à l’équipement connecté
  • Entrée filaire (208/240V L1, L2 + G)
  • Électricien haute et basse tension de sortie, plus de 8 prises de 120V 15/5-20R et 4 5-15R
  • Kit de rails inclus indiqué prend en charge 4U 19 pouces rackmount installation dans 4 paniers de post
  • 2POSTRMKITHD en option prend en charge l’installation dans un rack de 19 pouces 2 post (2 requis pour SU6000RT4UTFHW)
  • Option 2-9USTAND prend en charge le placement des tours verticaux (1 requis pour SU6000RT4UTFHW)
  • Maximum installé rack profondeur de seulement 21,8 po/55,3 cm
  • Maintient la sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % des sélectionnés 208/240 v et 120 v nominal à 60Hz en mode double conversion
  • Corrige les baisses de tension à 156 à pleine charge (100V à charge de 50 % ou moins)
  • Corcts des surtensions à 290V à pleine chargement (300V charge de 90 % ou moins)
  • Opération de double-conversion offre à plein temps AC à DC, puis DC à la conversion AC pour maintenir parfaitement réglementé sinusoïdal AC sortie avec amélioré la protection de la distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas adressées par d’autres types d’UPS
  • Haute efficacité de fonctionnement du mode économie d’énergie réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Réseau qualité AC surge et bruit suppression
  • Prend en charge etailed suivi des niveaux de charge matériel, les données de test automatique et les conditions de puissance utilitaire via intégré RS-232, USB et facultatif d’interfaces SNMP carte slot
  • Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD,
  • MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Voyants du panneau avant une

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.