TRIPP LITE | SU6000XFMR2U
6kVA / transformateur abaisseur d’Isolation de 6kW - convertit 208 ou 240 v à 120 v

Nº PIÈCE FAB.  SU6000XFMR2U
Nº PIÈCE  641309
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

abaisseur de SU6000XFMR2U de Tripp Lite, transformateur d’isolation convertit 208 ou 240V entrée de générateur, utilitaire ou source de haute tension de UPS à 120V prise basse tension sortie. 208 ou 240V 30 a d’entrée pris en charge via le matériel ni compris fiche d’entrée L6 - 30P. 8 5-15/20R et 4 prises de sortie 5-15R accommodement 5-15P et matériel de P 5-20 prises. Sortie de L6-30R intégré prend en charge une haute tension L6 - 30P brancher. Prend en charge 2U rackmount installation 4 post grilles avec supports inclus. Prend en charge le poste 2 rackmount installation avec l’option 2POSTRMKITWM. Prend en charge l’installation de pylône debout avec 2-9USTAND.

Applications

Inclus montage Accessoires soutien 2U installation dans 4 boîtiers rack de poste avec une exigence de profondeur maximum de seulement 27,25 pouces

Caractéristiques

  • Step-vers le bas/isolation transformateur convertit haute tension 208 ou 240V entrée de générateur, utilitaire ou UPS à sortie basse tension 120V
  • 6kVA / capacité de manutention de 6 000 watts
  • 12 intégrés prises NEMA 5-15/20R acceptent commun 5-15P et 5-20 P équipement bouchons ; sortie de L6-30R intégré prend en charge une haute tension L6 - 30P brancher
  • Inclus montage Accessoires soutien 2U installation dans 4 boîtiers rack de poste avec une exigence de profondeur maximum de seulement 27,25 pouces
  • 2POSTRMKITHD facultatif permet à installation de rack à relais poste 2
  • Accessoire en option 2-9USTAND permet à tour verticale installation

Description des spécifications

12 intégrés prises NEMA 5-15/20R acceptent commun 5-15P et 5-20 P équipement bouchons ; sortie de L6-30R intégré prend en charge une haute tension L6 - 30P brancher

Informations techniques

Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.