TRIPP LITE | SU8000RT3U
SmartOnline 208/240V 8kVA 7,2kw élargie de Double-Conversion UPS, Rack 6U/Tower, exécuter, les Options de carte réseau, USB, série DB9, interrupteur de dérivation, prises NEMA

Nº PIÈCE FAB.  SU8000RT3U
Nº PIÈCE  354993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite SU8000RT3U 8000VA / 8kVA / système d’UPS en ligne, double conversion watt 7200 offre une protection complète pour les applications réseau critique. Ce système offre en ligne, une double conversion UPS protection sans temps de transfert, approprié pour des applications avancées de gestion de réseau. Pannes bypass automatique empêche les interruptions de service imprévues lors de surcharge de l’onduleur ou des conditions de défaut interne. Les PDU détachable inclus avec interrupteur by-pass manuel permet à remplacement à chaud de tout module de puissance UPS sans interruption à l’équipement connecté. Une disponibilité renforcée, tolérance aux pannes et les options de remplacement à chaud simple faire cet onduleur idéal pour des applications avancées de gestion de réseau dans les datacenters, salles informatiques, armoires réseau et sites industriels robustes.

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU8000RT3U 8kVA / 8000VA / 7200 watts on-line double conversion UPS système dans 6U total configuration rack/tour (module d’alimentation 3U UPS et 3U batterie externe)
  • Unité de distribution avec interrupteur by-pass manuel permet à chaud UPS alimentation modul e de remplacement avec aucune interruption de la puissance de sortie d’un équipement réseau connecté
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Électricien d’entrée ; 2 L6-30R et 4 L6-20R sorties
  • Maximum installé rac profondeur de seulement 32,5 po/82,6 cm pouces
  • Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres Types d’UPS
  • Maintient à temps plein de la sinusoïde de sortie wi mince 2 % de sélectionnable 200/208/220/230/240V nominale lors de baisses de tension aussi faibles que 100V et surtensions jusqu'à 300V
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible est pris en charge avec l’option BP240V10RT3U ; Batteries externes BP240V787C-1PH
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Highl fonctionnement efficace en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expi rouge et nécessitent un remplacement
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Comprend l’emplacement pour options de carte de gestion réseau interne
  • Compatible avec les options de carte de gestion UPS Tripp Lite
  • TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD et RELAYIOCAR
  • Module d’interface facultatif RELAYIOMINI propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Inclus support de rail kit

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.