TRIPP LITE | SU8000RT3UG | 037332146342
SmartOnline 208/240, 8kVA 230V 7,2 kW Double Conversion UPS, Rack 6U/Tower, Extended Run, Options de carte réseau, USB, DB9, interrupteur de dérivation, prises C19

Nº PIÈCE FAB.  SU8000RT3UG  | 037332146342
Nº PIÈCE  565592
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tripp Lite SU8000RT3UG 8kVA / 8000VA / 7200 watt on-line double conversion UPS système dans 6U total configuration rack/tour (module d’alimentation UPS 3U et 3U batterie externe)
  • Unité de distribution avec interrupteur by-pass manuel permet à chaud UPS alimentation modu le de remplacement avec aucune interruption de la puissance de sortie d’un équipement réseau connecté
  • By-pass électronique tolérant faute maintient sortie utilitaire au cours d’une variété de conditions de fonctionnement anormal de UPS
  • Électricien d’entrée ; 6 prises C19
  • Maximum installé rack profondeur de only32,5 po / 82,6 cm pouces
  • Conditionnement de puissance active à temps plein offre propre et continue double-conversion AC sortie libre des fluctuations de tension, coupures de courant et le bruit de ligne
  • Opération de double-conversion convertit entrée brute d’AC à DC, puis resynthesizes la puissance de sortie à onde sinusoïdale parfaite AC avec protection renforcée de distorsion harmonique, impulsions électriques rapides et autres problèmes d’alimentation de dur-à-résoudre ne pas abordés par d’autres Types d’UPS
  • Préserve sortie sinusoïdale à temps plein au sein de 2 % de sele ctable 200/208/220/230/240 v nominal lors des baisses de tension aussi faible que 100V et surtensions jusqu'à 300V
  • Prend en charge le 50 / 60Hz fonctionnement pour assurer la compatibilité des fréquences dans le monde entier
  • Duree extensible est pris en charge avec l’option BP240V10RT3U ; Batteries externes BP240V787C-1PH
  • Système de gestion de batterie intelligent avec compensation de température de charge prolonge la vie de la batterie
  • Certaines configurations de batterie externe nécessitent l’utilisation du logiciel de Configuration batterie externe de Tripp Lite (voir le manuel)
  • Opeation très efficace en mode économie en option réduit considérablement la puissance calorifique BTU et coûts de l’énergie de fonctionnement
  • Redémarrage autonome batterie assure le démarrage automatique UPS sans interaction de l’utilisateur après la panne de courant prolongée, même lorsque les piles sont expirés et nécessitent un remplacement
  • Ports USB & série activez arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Comprend l’emplacement pour les options de carte de gestion réseau
  • Compatible avec les options de la carte de gestion UPS Tripp Lite TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD,
  • MODBUSCARD et RELAYIOCARD
  • Module optionnel de RELAYIOMINInterface propose trois sorties configurables fermeture de contact dur pour la notification d’événement personnalisé (nécessite le démontage du module d’interface USB)
  • Prend en charge Emergency Power Off (OEB) via l’interface intégrée
  • Rail inclus kit supports 6U 19 pouces rackable dans

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610