APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SUA1000RM1U
UPS, NEMA 15-5 P connexion, VAC 120 entrées/sorties, 1 KVA, Port USB, Status LED affichage, 432 MM largeur x profondeur 660 MM x 44 MM hauteur, monté en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  SUA1000RM1U
Nº PIÈCE  266813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protection d’alimentation intelligente et efficace réseau de niveau d’entrée au Runtime évolutive
  • Idéal UPS pour point de vente, les serveurs, routeurs, les commutateurs, les concentrateurs et les autres périphériques du réseau
  • Accès avant entretien simplifie l’Installation et la Maintenance UPS tout en minimisant l’encombrement
  • Connectivité USB assure la gestion de l’onduleur Via un Port USB
  • Des Points de transfert de tension réglable
  • Sensibilité de tension réglable
  • Batteries remplaçables à chaud assure propre, alimentation sans interruption à l’équipement protégé alors que frappeurs sont remplacés
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Disjoncteurs réarmables permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Predictive Failure Notification fournit alerte analyse de panne assurant le remplacement des composants Proactive
  • Nification de panne de batterie permet d’alerte rapide analyse de panne sur piles entretien préventif en temps opportun

Informations techniques

UL 1778, FCC Part 15 Class A, REACH

Spécifications  :

Taille 1000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.