SAMSUNG TECHWIN | SUB-2000
UTP analogiques Caméra Box, 1/3. Super HAD CCD, 600 lignes de TV, électronique jour/nuit, émetteur intégré de l’UTP et BNC out, 24 V AC/12 V DC / 28 V AC

Nº PIÈCE FAB.  SUB-2000
Nº PIÈCE  445057
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SUB-2000 est une caméra haute résolution box qui est équipée de sorties vidéo analogiques BNC et paires torsadées blindées. Le signal de l’UTP peut être utilisé avec Samsungs multi-caméra UTP alimentation pour installations de câble unique, mais il est également co mpatible avec les produits NVT et Nitek. Avec UTP, caméras peuvent être placés jusqu'à 3 000 pieds plus loin, sans crainte de boucles de masse et le signal est transmis via un câble CAT-5. Cet appareil est équipé d’une électronique fonction jour/nuit, image numérique stabil isation et plusieurs entrées de tension.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Haute résolution de TVL 600
  • Illumination min. 0,05 Lux @ F1,2 couleur
  • MD, SSNRIII 3 J + 2D, intégré UTP T / X
  • RS-485 et coaxiaux contrôle Pelco C
  • Double alimentation, 24 V AC / 12 V DC
  • Peut fonctionner à 28 V AC 10 %

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.