TRIPP LITE | SUBF2030
Cadre de batterie externe pour Extended Runtime pour sélectionner 20kVA SmartOnline & 30kVA 3 phases UPS Systems

Nº PIÈCE FAB.  SUBF2030
Nº PIÈCE  381518
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SUBF2030 est un cadre de batterie externe pour une utilisation avec select Tripp Lite SmartOnline 20kVA et 30kVA UPS Systems (SU20K3/3, SU20K3/3XR5, SU30K3/3 et SU30K3/3XR5). Cadre de batterie externe prend en charge l’installation de jusqu'à quatre SURBC2030 interne accus (disponibles séparément chez Tripp Lite). Connecteur DC modulaire permet d’extension de plusieurs trames de batterie externe SUBF2030 pour les temps d’exécution prolongé.

Caractéristiques

  • SUBF2030 cadre de batterie externe permet de prolonger la duree de la batterie pour select 20kVA Tripp Lite SmartOnline et systèmes d’onduleur 30kVA 3 phases
  • Chaque SUBF2030 prend en charge jusqu'à quatre SURBC2030 interne accus (disponibles séparément chez Tripp Lite)
  • Connexions de la batterie interne simple faire batterie installation / remplacement simple et rapide
  • Les batteries internes qui sont conçus pour le SUBF2030 sont soudées séparément. Ce supprime court-circuitée batteries du contrôleur de domaine de bus et maintient la sortie de demeure ing accus

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610