SAMSUNG TECHWIN | SUD-2081
UTP analogiques dôme caméra, 1/3" CCD, 600 lignes, objectif Vari-focal 2,8 à 10 mm, vrai D/N, BNC Out, 24 V AC/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SUD-2081
Nº PIÈCE  522720
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SUD-2081 est une caméra haute résolution Objectif vari-focal Dôme des UTP qui est équipée de sorties vidéo analogiques BNC et les paire torsadée non blindée (UTP). Le signal de l’UTP peut être utilisé avec multi-caméra UTP alimentation Samsung pour installations de câble unique, mais il est également compatible avec les produits NVT et Nitek. Avec UTP, caméras peuvent être placés jusqu'à 3 000 pieds plus loin, sans crainte de boucles de masse et le signal est transmis via un câble CAT-5. Cet appareil est équipé d’un objectif varifocal de 3,9 x, vrai apability c de jour/nuit avec l’IC et détection de mouvement.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Max 2M (1920 X 1080) résolution
  • Intégré 32 X Optical Zoom Lens (4,44 142,6 Mm) Zoom optique 16 X Zoom numérique
  • Couleur 0,3 Lux
  • N/b 0,03 Lux
  • H.264, Dual Codec MJPEG, diffusion Multiple
  • Jour et nuit (ICR), WDR (120dB)
  • Auto Tracking, Anals vidéo intelligente
  • POE +, carte mémoire SD, prise en charge Audio bidirectionnelle
  • IP66

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.