TRIPP LITE | SUDC208V42P60M
60kVA 3 Phase Power Distribution Center avec disjoncteur intégré 3 208V Service Bypass Switch

Nº PIÈCE FAB.  SUDC208V42P60M
Nº PIÈCE  641326
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Centre de Distribution de puissance SUDC208V42P60M de Tripp Lite prend en charge 60kVA phase 3 grilles de distribution de puissance UPS dans les équipements de centre de données critiques. Interrupteur de dérivation intégrée 3 disjoncteur 208v service permet un remplacement à chaud des 60kVA 3 la phase onduleurs sans laisser tomber les charges critiques connectées. Boîtier en rack 42U pleine grandeur avec panneau de disjoncteur pré-installé 42 pôle prend en charge 3 phase 208V et monophasé 208V et 120V via prise cordon optionnel fouets. Panneau de disjoncteurs comprend 225D, le disjoncteur principal pôle 3, sol et barres neutres, plus 1/2, 3/4 et 1 inch débouchures. Boîtier en rack offre sécurisée avant et portes arrière, des dimensions communes actions et panneaux latéraux amovibles et frais généraux câblage accessoires plateau comme Tripp Lite boîtiers rack SR42UB. Briseurs de pôle compatible avec Tripp Lite SUBB-série 1, 2 et 3, SUWL-série cordon prise fouets et une gamme complète de compatibles PDUs de base, mesurés, contrôlés et sont passés à soutenir une variété de configurations de réseau avancées.

Applications

Alignez et match power distribution armoire mélanges avec grilles de datacenter standard existant pour un aspect esthétique tout en fournissant une connectivité pratique entre la phase 3 centralisé UPS et appareils électroniques protégées dans l’équipement

Caractéristiques

  • Centre de Distribution de puissance SUDC208V42P60M prend en charge les 60kVA 3 Phase puissance distribution dans les baies de matériel critique datacenter
  • Interrupteur de dérivation intégrée 3 disjoncteur 208v service permet le remplacement à chaud de 60kVA 3 phases onduleurs sans droppin g les charges critiques connectés
  • Boîtier en rack 42U pleine grandeur avec panneau de circuit 42 pôle pré installé prend en charge 3 208V et unique phase 208V et 120V sorties via prise cordon optionnel fouets, enfichable panneau disjoncteurs et PDU
  • Alignez et match power distribution armoire mélanges avec grilles de datacenter standard existant pour un aspect esthétique tout en fournissant une connectivité pratique entre l’UPS centralisé 3 phases et appareils électroniques protégées dans l’équipement racks
  • El pan de disjoncteur comprend le disjoncteur principal pôle 3 225 a, barres au sol et neutres, débouchures de 1/2, 3/4 et 1 pouce (voir aide & téléchargements pour manuel avec informations de câblage détaillés)
  • Boîtier en rack offre sûr avant et les portes arrière, les latéraux amovibles panneaux et actions communes d imensions et les frais généraux accessoires plateau et échelle de câblage comme équipement de Tripp Lite SR42UB grilles
  • Nécessite que SUBB-série appropriée de sortie circuit breakers (voir Articles connexes pour la liste des briseurs de SUBB compatibles)
  • Fouets de câble SUWL-série facultatives et extensions de SUWEL-series prennent en charge une variété de types de connecteurs, des tensions et des longueurs de câble (voir Articles connexes pour la liste des accessoires compatibles séries SUWEL et SUWL câblage)
  • Gamme complète facultatif de Basic, aérosol, surveillé et commuté PDU disponibles

Description des spécifications

Boîtier en rack 42U pleine grandeur avec panneau de circuit 42 pôle pré installé prend en charge 3 208V et unique phase 208V et 120V sorties via prise cordon optionnel fouets, enfichable panneau disjoncteurs et PDU

Informations techniques

Boîtier en rack offre sécurisée avant et portes arrière, des dimensions communes actions et panneaux latéraux amovibles et frais généraux accessoires plateau et échelle de câblage comme Tripp Lite SR42UB équipement grilles

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.