TRIPP LITE | SUPER6OMNI B | 037332121158
Tripp Lite international Surge Protector bande 230V Univeral 6 prise

Nº PIÈCE FAB.  SUPER6OMNI B  | 037332121158
Nº PIÈCE  565607
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 10 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Logement de fort impact gris lumière attrayante avec trous de montage onglets permettent des possibilités de placement polyvalent
  • suppression des surtensions 750 joules AC protège les équipements des surtensions et les parasites de la ligne
  • Angle droit sorties garder connectés cordons de bloquer les points adjacents
  • Protéger t ! SUPER6OMNI B offre économique suppression des surtensions AC
  • 6 points de vente universal protègent les ordinateurs et périphériques
  • Les volets internes fournissent une sécurité supplémentaire
  • cordon avec fiche britannique de ligne 1,8 m AC

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610