TRIPP LITE | SUPER6TEL12
Protégez-le ! 7-Outlet Surge Protector, cordon 12-pi, 1080 Joules, Protection Fax/Modem, RJ11

Nº PIÈCE FAB.  SUPER6TEL12
Nº PIÈCE  241055
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite SUPER6TEL12 offre complète AC et suppression de surtension de ligne de téléphone pour une protection complète des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC haute qualitée protège des appareils connectés de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. Jeu de RJ11 téléphone ligne suppression prises protéger dialup et lignes modem DSL, télécopieurs, téléphones sans fil et plus. SUPER6TEL12 vous propose 7 points de vente totales, 12 pied cordon avec un spa sauver ce querre plug- and -voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Forte pente suppression AC nominale matériel boucliers 1080 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Attrayant blanc suppresseur habitations avec serrure montage onglet s et 3 désigné fiche sorties offres pratique protection transformateur d’équipement d’ordinateur de bureau et accessoires. PLUG/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 7 ligne de NEMA5-15R/12-pi ca de cordon électrique  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite NEMA5-15R mur r eceptacle) FORMAT  : Corded bande de multiples points de vente avec 3 points de vente transformateur espacée de répression  : AC  : 150V RMS serrage/1080 joules/330V UL1449 Let-par notation Téléphone  : simple suppression de surtension de ligne téléphonique (RJ11 prises, fil 2, ligne 1)

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 1080 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 7 sorties C.A. avec Colocation 3 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et tous les périphériques
  • Suppression des surtensions téléphone ligne protège dialup et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones sans fil et plus (paire de valets RJ11, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • pied 12 cordon fiche encombrant à angle droit
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 15 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de prise de courant mise à la terre et contre les surtensions de suppression
  • UL1449 3e Editio évalué (330 tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC part 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 catégorie A & B
  • 50 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Robinet d’arrêt automtic coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610