TRIPP LITE | SUPER7TEL
Protégez-le ! 7-Outlet Surge Protector, cordon 7-pi, 2520 Joules, Protection Fax/Modem, RJ11

Nº PIÈCE FAB.  SUPER7TEL
Nº PIÈCE  200109
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite SUPER7TEL offre complète AC et suppression de surtension de ligne de téléphone pour une protection complète des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Boucliers de répression forte pente AC surtension connecté équipment e de dommages et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. Jeu de RJ11 téléphone ligne suppression prises protéger dialup et lignes modem DSL, télécopieurs, téléphones sans fil et plus. SUPER7TEL vous propose 7 points de vente totales, 7 pied cordon avec fiche coudée d’espace-sav ing et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Forte pente suppression AC nominale matériel boucliers 2520 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Attrayant blanc suppresseur habitations avec pattes de fixation de serrure et 3 des ignated transformateur fiche sorties offres pratique protection du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 7 ligne de NEMA5-15R/7-pi ca de cordon électrique  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) F ORMAT  : Corded bande de multiples points de vente avec 3 points de vente transformateur espacée de répression  : AC  : 150V RMS serrage/2520 joules/330V UL1449 3rd Edition par le biais de Let notation Téléphone  : simple suppression de surtension de ligne téléphonique (RJ11 prises, fil 2, ligne 1)

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 2520 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 7 sorties C.A. avec Colocation 3 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et tous les périphériques
  • Suppression des surtensions téléphone ligne protège dialup et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones sans fil et plus (paire de valets RJ11, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • câble de ligne ca 7 pied avec angle de l’économie de l’espace d’entrée fiche atteint idéalement prises éloignées
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 15 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de prise de courant mise à la terre et contre les surtensions de suppression
  • UL1449 3rd édition évalué (330V tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 catégorie A & B
  • $ 75 000 vie ultimate connectedequipment assurances (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 7
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610