TRIPP LITE | SUPER7TEL15
Protégez-le ! 7-Outlet Surge Protector, cordon 15-pi, 2520 Joules, Protection Fax/Modem, RJ11

Nº PIÈCE FAB.  SUPER7TEL15
Nº PIÈCE  239711
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite SUPER7TEL15 offre complète AC et suppression de surtension de ligne de téléphone pour une protection complète des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC lourds boucliers équipement connecté de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. Jeu de RJ11 téléphone ligne suppression prises protéger dialup et lignes modem DSL, télécopieurs, téléphones sans fil et plus. SUPER7TEL15 vous propose 7 points de vente totales, extra long pied 15 cor d avec fiche coudée encombrant et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Forte pente suppression AC nominale matériel boucliers 2520 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Séduisante suppresseur gris habitations avec fentes de fixation et transformateur désigné 3 fiche sorties offre pratique une protection du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. PLUG/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 7 ligne de NEMA5-15R/15-pi ca de cordon électrique  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (requiert NEMA5-15R w prise tous) FORMAT  : Corded bande de multiples points de vente avec 3 points de vente transformateur espacée de répression  : AC  : joules de 150V RMS serrage/2520/330 L-G, 400 L-N, N-G UL400 1449 Let-par téléphone  : simple suppression de surtension de ligne téléphonique (RJ11 prises, fil 2, ligne 1)

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 2520 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 7 sorties C.A. avec Colocation 3 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et tous les périphériques
  • Suppression des surtensions téléphone ligne protège dialup et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones sans fil et plus (paire de valets RJ11, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • Extra longue 15 AC ligne câble encombrant angle entrée fiche atteint idéalement prises éloignées
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 15 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de prise de courant mise à la terre et contre les surtensions de suppression
  • Logement attractif suppresseur gris avec trous de montage onglets permettent des possibilités de placement polyvalent
  • Note  : UL1449, UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 cateory A & B
  • 75 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 7
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.