TRIPP LITE | SURBC2030
Batterie interne - Compatible avec select 20kVA SmartOnline & 3 phases d’onduleur 30kVA

Nº PIÈCE FAB.  SURBC2030
Nº PIÈCE  381517
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La batterie interne de SURBC2030 est un ensemble de deux chaînes pré-câblé de batteries internes qui sont conçus pour être installés dans le compartiment de la batterie interne d’un Tripp Lite SmartOnline 20kVA ou 30kVA 3-Phase UPS System ou de SUBF2030 cadre de batterie externe. Lorsqu’il est installé selon les directives, les deux chaînes de piles assemblées qui composent un SURBC2030 maintiennent une tension nominale de la batterie de DC 240V. Le SURBC2030 sert aussi comme un remplacement pour les batteries existantes.

Caractéristiques

  • Ensemble de deux chaînes pré-câblé de batteries internes qui sont conçus pour être installés dans le compartiment de la batterie interne de sélection Tripp Lite SmartOnline 20, 30 et 40kVA 3 phases UPS System ou cadre de batterie externe SUBF2030
  • Lorsqu’il est installé comme ted direc, les deux chaînes de piles assemblées qui composent un SURBC2030 maintiennent une tension nominale de 240 v DC
  • Sert aussi comme un remplacement pour les batteries existantes

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.