APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SURT15KRMXLT
UPS, 3-fil, VAC 208 entrées/sorties, 50/60 Hertz, 15 KVA, statut LCD Display, 432 MM largeur x 773 MM profondeur x 533 MM hauteur, monté en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  SURT15KRMXLT
Nº PIÈCE  412188
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Afficheur LCD alphanumérique affichage qui affiche des alarmes et paramètres du système
  • Gérables Batteries externes réduit les besoins de Service de Maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Convertible rack/tour protège l’investissement Initial dans le système UPS lors de la migration de tour au milieu de montage en Rack
  • Entrée/sortie amovible bac de câblage
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Alarmes sonores fournit une Notification de changement d’alimentation réseau et les conditions d’alimentation de l’onduleur
  • Automatique de Test automatique
  • Notification de batterie déconnectée
  • Predictive Failure Notification
  • Flash Firmware évolutif
  • Batteries externes plug-and-Play assure l’énergie propre et sans interruption aux charges lors de l’ajout de Runtime supplémentaire à l’UPS
  • Comprend ith Software, Rack de montage des Rails de Support Smart UPS signalisation RS232 câble, manuel d’utilisation, carte de gestion Web/Snap
  • Energy Star évalué

Informations techniques

PORTÉE DE 1778, OSHPD, UL

Spécifications  :

Taille 15000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR