APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SURT20KRMXLT-1TF10K
APC Smart-UPS RT 20KVA RM 208V, 208V/120V 10KVA démissionner de transformateur

Nº PIÈCE FAB.  SURT20KRMXLT-1TF10K
Nº PIÈCE  435013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système
  • Batteries externes gérables - réduit les besoins de service de maintenance préventive en surveillant la santé et l’état des piles externes et leur exécution prévue
  • Rack/tour convertible - protège l’investissement initial dans le système UPS lors de la migration de la tour au milieu de montage en rack
  • Plateau amovible câblage d’entrée/sortie - permet une installation rapide et facile et l’entretien de l’onduleur
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • SmartSlot - personnaliser les fonctionnalités de UPS avec gestion de cartes
  • Indicateurs d’état LED - comprendre rapidement le statut d’unité et de la puissance d’indicateurs visuels
  • Connectivité série - assure la gestion de l’onduleur via un port série
  • Plug and play des batteries externes - garantit une puissance propre et sans interruption aux charges lors de l’ajout de runtime supplémentaire à l’UPS
  • Flash firmware upgradeable - installer des versions de firmware à distance à l’aide de FTP
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur - augmente la disponibilité en permettant à un utilisateur formé effectuer des mises à niveau et le remplacement des batteries réduisant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé

Spécifications  :

Taille 20000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR