APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SURTD5000RMXLP3U
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V 208/120V

Nº PIÈCE FAB.  SURTD5000RMXLP3U
Nº PIÈCE  401715
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • By-pass interne automatique - alimentation de service de fournitures pour les charges connectées en cas de surcharge de puissance UPS ou faute
  • Permet de runtime évolutive - exécution supplémentaire pour ajouter rapidement, au besoin
  • Batterie intelligente gestion-maximise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Redémarrage automatique des charges après l’arrêt de l’UPS - met en marche automatiquement vers le haut de l’appareil raccordé sur le retour du réseau électrique
  • Compensée en température recharge de la batterie - prolonge la vie de la batterie en réglant la tension de charge selon la température de la batterie
  • Réseau facile à gérer  : assure la gestion de l’alimentation à distance de l’onduleur via le réseau
  • InfraStruXure manager compatible - Active gestion via le gestionnaire de l’APC InfraStruXure centralisée
  • Capacités de SmartSlot - personnaliser UPS avec gestion de cartes
  • État de la LED indicateurs-Quickly comprendre statut d’unité et de la puissance d’indicateurs visuels
  • Connectivité série-fournit la gestion de l’onduleur via un port série
  • Plug and play des batteries externes - garantit une puissance propre et sans interruption aux charges lors de l’ajout de runtime supplémentaire à l’UPS
  • Rack/tour convertible - protège l’investissement initial dans le système UPS lors de la migration de la tour au milieu de montage en rack
  • Flash extensible firmware installer communiqués de maintenance des progiciels à distance à l’aide de FTP
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur - augmente la disponibilité en permettant à un utilisateur formé effectuer des mises à niveau et le remplacement des batteries réduisant le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Notification de défaillance prédictif - offre analyse de panne avertissement précoce assurant le remplacement des composants proactive
  • Notification de batterie déconnectée - avertit lorsqu’une batterie n’est pas disponible pour fournir une alimentation de secours
  • Audible alarmes - fournit une notification de modification de l’alimentation secteur et UPS conditions d’alimentation
  • Puissance climatisation-protège les charges connectées de surtensions, pointes, foudre et autres perturbations électriques

Spécifications  :

Taille 5000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.